【特長】低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。
エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。
夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。
分離・混合式両方にご使用いただけます。
【引火点(℃)】H230×W86×D75【危険等級】青色透明【粘度】930【危険物の数量】FD【危険物の性状】-10~120【寸法(mm)】80【タイプ】ISO50【色】Ⅲ【密度(g/cm3 at15℃)】第四類【質量(g)】第三石油類【使用温度範囲(℃)】1L【危険物の品名】0.871【危険物の類別】非水溶性