プラスチックの塗装に使う商品

プラスチックの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「筆」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ロックペイントスプレーラッカー (丸パターン)1本(300mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.28(46)
【特長】速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。
鉛・クロム化合物を原料として使用していません。
ガス抜きキャップ付。
手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
【塗布面積(m2/缶)】約2.0【乾燥時間(分)】30以上 (20℃)【危険物の品名】夏/20~30 (20℃)
冬/30~60 (20℃)
【危険物の数量】鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング【特性】【主な用途】第四類【塗り重ね可能時間(分)】第二石油類【危険等級】0.12L【危険物の類別】耐久、速乾【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プラスチックの塗装満足度: 4下地無しでABSに塗装しようとした場合、この塗料が一番安い。
モノタロウの安いやつだと、プラスチック対応してないからハゲちゃう可能性があるから。
染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)9891,088税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)染めQ エアゾール1本(70mL)
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.30(153)
【特長】革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
【用途】革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プラスチックに塗装満足度: 5普通のラッカースプレーやとプラスチックに塗装してもボロボロ剥がれるだけでしたが、この染めQはいくら触っても剥がれないので、大変満足してます。
ホビー筆セット アサヒペン
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アサヒペンホビー筆セット1セット(3本)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
【用途】工作やホビーに最適
【材質】丸筆#2、平筆#2、#8【毛丈(mm)】水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー
※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
【セット内容】化繊【RoHS指令(10物質対応)】平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178【毛幅(mm)】平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12【適合塗料】平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5【全長(mm)】対応
お客様の声
用途: プラスチックの塗装満足度: 5メーカー品だけあって しなやかで 細かいところまで 塗りやすいです。あまり 塗装作業し無いので 種類がわかりません。3本セットで 良かったです。

プラスチックの塗装に使う商品」に関連するカテゴリ

プラスチックの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗装に使う商品

ウレタン塗装に使う商品

保護服 SMS製,CA-104N2シリーズ吸収缶