プラグ交換時に使う商品

プラグ交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エクステンションバー」「プラグ」「ラチェットハンドル」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGKスパークプラグ(B~)1個
レビュー:1,773件のレビュー 平均満足度4.78(1773)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: プラグの交換満足度: 5草刈り機が調子悪くなりプラグを交換しようと思いましたが
近くのお店に無くモノタロウさんにはしっかりあり助かりました。
用途: プラグ交換満足度: 5B8ESの代わりに付けてます。互換あり。旧車に、使用してます。超ワイドレンジのためレスポンスよく、始動制も、よくなります。
低速が若干でわ、ありますがトルクアップに感じます。
用途: プラグ交換満足度: 5信頼出来るメーカーの商品ですので問題無く装着出来てエンジンの調子も良く、お客様にもご満足いただけました。値段にも満足しています。
スパークプラグ 2輪車用 NGK
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGKスパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,551件のレビュー 平均満足度4.77(1551)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: プラグを交換満足度: 5値段も良く、点火も良かったです。
又、次回も購入したいな!
用途: プラグ交換満足度: 5バリオス250のキャブレターをオーバーホールしプラグ交換しました
快調です
用途: プラグ交換満足度: 5ショップより安くて問題なく交換できました。また交換時期が来たら買う予定です。
エクステンションバー モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウエクステンションバー1本
レビュー:328件のレビュー 平均満足度4.60(328)
【特長】深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
【用途】自動車、バイク整備等に
【材質】クロムバナジウム鋼
お客様の声
用途: プラグ交換満足度: 5プララズマダイレクトを付けたので頻回にプラグ交換が必要になりそうなので購入。まだプラグ交換はしていないのですが圧倒的に安い価格に驚きです。もうホームセンターで工具を買う事は無くなるでしょう。
用途: プラグ交換で満足度: 5コストパフォーマンスは抜群です、近所のホームセンターでは¥800~900ぐらいで売ってますから1本持っててもいいかと。でもロックの凸があまく重めのプラグソケットを付けると外れてしまう場合があるので注意が必要です。
用途: プラグ交換時に満足度: 4手持ちのエクステンションでは少し長すぎて入らなかったので購入しました。強度、耐久性は これからですが、値段も値段なので有る程度使えれば十分だと思います。
NGK イリジウムプラグ NGK
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
NGKNGK イリジウムプラグ1個
レビュー:306件のレビュー 平均満足度4.70(306)
【特長】新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
お客様の声
用途: プラグ交換満足度: 5DA64のアイドリング不安定で交換しました。吹け上りもスムースになり満足です。早く変えればよかった
用途: プラグ交換満足度: 510万キロ走行して交換しました。これで失火等のトラブルは、安心です。
用途: プラグ交換満足度: 5プラグ交換の距離になったので安心のNGK製を購入しました。
ラチェットハンドル モノタロウ
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラチェットハンドル1本
レビュー:293件のレビュー 平均満足度4.54(293)
【特長】プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
【用途】ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
【材質】クロムバナジウム鋼【送り角度(°)】クロムメッキ【表面処理】5
お客様の声
用途: プラグ交換満足度: 5プラグ交換用に購入。この価格でクオリティの高さに驚きです。
スナップキャップ パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic)スナップキャップ1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.73(22)
【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用
【適合電線(mm2)】125【定格電圧(V)】15【定格電流(A)】0.75・1.25・2【寸法(長さL×幅W)(mm)】45×29【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード【プラグ形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: プラグの交換に使用満足度: 5掃除機のプラグが片方折れてしまい、プラグを交換して使えるようになり、助かりました。プラグがムーブするので便利です。
プラグコード NGK
販売価格(税別)1,8902,079税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
NGKプラグコード1セット(3本)
レビュー:368件のレビュー 平均満足度4.74(368)
【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供
金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています
エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
お客様の声
用途: プラグ交換時満足度: 5NGKプラグコードはこちらが最も安いようでした、デンソーのイリジウムプラグと同時に交換、14万Kの3SFEでプラグが減ってオートマのロックアップ時に息付きしていたのと寒冷期前の点検整備てしたが、エンジンの吹けやアイドリング、定速燃費がほぼ新車に近くなった感じです。
用途: プラグ交換満足度: 4とてもパワーがあって良い。
用途: プラグ交換満足度: 5いいね
スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄型
レビュー:172件のレビュー 平均満足度4.22(172)
【特長】マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。 14mmは一部の日産車にも対応し、16mmは一部の三菱車に対応するサイズになっています。
【用途】スパークプラグ専用の工具です。
【差込角(mm[inch])】65【全長(mm)】9.5[3/8]
お客様の声
用途: プラグ交換満足度: 5がっちりプラブを吸いつけてくらます。こらまでゴムタイプを使用していましたが、経年劣化で外れてしまいプラグを持ち上げる事ができなくなりました。こちらはそのようね心配は無く、さらに薄型なので多様性にすぐれています。買って正解でした。
用途: プラグ交換満足度: 5エブリイDA64Wのプラグ交換用に購入しました。ラチェットとエクステンションバーも同時に購入したのですが、実はサイズを間違って購入してしまい、ソケットは使えませんでした。急遽ソケットのみ他で購入し作業しましたが、ラチェット、バー共に普通に使えます。価格も安価で満足しています。
購入時に自車とサイズ適合かどうか、もう少し簡単に出来れば言うことはありません。
用途: プラグ交換満足度: 4KTCと比較しても、十分使用できるレベル。
精度も、問題なし。
ユニバーサルジョイント モノタロウ
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウユニバーサルジョイント1個
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.32(114)
【特長】角度をつけた斜め作業ができます。
【用途】直線作業が出来ない複雑な箇所に
【材質】クロムバナジウム鋼【表面処理】クロムメッキ
お客様の声
用途: プラグ交換満足度: 3ボクサーエンジンなのでプラグ交換には必須です。
下からのアクセスで使用しました。
もう少し滑らかに動くといいんだけど…まだ馴染んでないのかな?
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケル
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)1本(28g)
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.65(121)
【特長】銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
【主成分】【液性】-29~982【危険物の類別】銅ベース【色】ペースト状【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の性状】第三石油類【使用温度範囲(℃)】非水溶性
お客様の声
用途: プラグ交換に使用しました。満足度: 5前回交換時、プラグが固着しており、プラグレンチを
何本も買いましたが最終的に3000円弱のソケット
《中の長さが長いものを3件ホームセンターをハシゴして購入)
で外れましたので、今回はこの製品で熱で
固着するのを防止用に購入しました。
中身は銅の色でした←効果ありそうな予感です。
用途: プラグ交換満足度: 528gは少ないと思い、大きいサイズを買いました。プライベートで使うには多すぎました。
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプ1本
レビュー:166件のレビュー 平均満足度3.47(166)
【特長】フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
【全長(mm)】230
お客様の声
用途: プラグ交換満足度: 5プラグ交換のレンチがかなり安く買えるので持ってない人はとりあえずモノタロウ商品を試してみると良いですね
この手のタイプのご愛嬌として中のゴムがプラグに残ったままになるので
ゴムの部分を接着するなりプラグを浅めに刺して使うことをお勧めします
用途: プラグ交換に満足度: 5おおむね満足してます。
中のゴムが、交換時にもっていかれますが、騒ぎ立てるほどの事でもないと思われます。
用途: プラグ交換満足度: 4長期無交換のためプラグが固着してレンチの取っ手にメガネレンチをかけて外しました。もう少し柄の長さがあればと思います
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGKイリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:817件のレビュー 平均満足度4.70(817)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: プラグ交換時満足度: 5スーパーカブのプラグ交換でこのイリジウムプラグに交換しました。エンジンのかかりもよく、多少ですが、走りもよくなった気がします。
用途: プラグ交換満足度: 5かなり調子がよくなり、とてもありがたいです。また必要なときには買いたいです。
用途: プラグ交換満足度: 5近間では入手が困難になってきている部品でもあるのでとても助かります。

プラグ交換時に使う商品」に関連する商品一覧

アメ車のプラグ交換に使う商品

アメ車のプラグ交換に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,エクステンションバー