ブロック塀に使う商品

ブロック塀に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オールアンカー」「ゴムシート」「黒染めスプレー」などの商品を紹介します。

天然ゴムロール WAKI
販売価格(税別)309340税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
WAKI天然ゴムロール1巻
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.42(57)
【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
【用途】防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
【長さ(m)】-40~70【材質】1【RoHS指令(10物質対応)】NR(天然ゴム)【耐寒耐熱温度(℃)】【色】対応
お客様の声
用途: ブロック塀満足度: 5とくに問題なし
黒染めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ黒染めスプレー
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.39(152)
【特長】超微粒子グラファイトを配合した黒染め着色剤です。耐水・耐油・耐熱性に2~3μの真黒な被膜を形成し、被膜は密着性、耐熱性に優れています。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒染め処理されたパーツの補修に。
【危険物の類別】カーボンブラック、シクロヘキサン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、キシレン、エチルベンゼン、ジメチルエーテル【特性】黒色(艶消し)【危険物の性状】常温(5~40)【色】250(塗布被膜耐熱温度)【危険物の品名】鉄、銅、アルミ、ステンレス【使用温度範囲(℃)】【主な用途】第四類【耐熱温度(℃)】第一石油類【成分】0.168L【危険物の数量】密着性、耐油、耐熱、耐水【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ブロック塀満足度: 5灰色のブロック塀を黒くしました。思ったように格好よくなりました。コスパも良いです。
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)1パック(10本)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.36(22)
【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: ブロック塀満足度: 5まだ使用してませんがとくに問題ないようです。
差筋コンパクト ナニワボールト
販売価格(税別)10,90011,990税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナニワボールト差筋コンパクト1箱(20本)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
【用途】土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用
【種類】SD295A【適合材】コンクリート、ブロック
お客様の声
用途: ブロック塀に満足度: 5細めなので扱いやすい
水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ水性つやありEXE1缶(0.2L)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。 イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。 乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
【用途】屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません)
【仕様】約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【乾燥時間(時間)】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
お客様の声
用途: ブロック塀満足度: 5購入してさっそくブロック塀の塗装を行いました
安く手に入って得した気分です

ブロック塀に使う商品」に関連する商品一覧

ウッドデッキに使う商品

ウッドデッキに使う商品

ダクタークリップ,人工芝 ロールタイプ