【特長】ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する
【形状】黄銅/C3771BE【最高使用圧力(MPa)】ゲートバルブ【バルブ種類】ストレート【接続方式】水、蒸気【材質(ボンネット)】ねじ込み形【ハンドル形状】丸形【クラス】1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)【材質(ジスク)】125型【材質(パッキング)】ノンアスベストパッキン【材質(ステム)】C3771BE【種別】Kメタル【使用流体】C3771BE【材質(本体)】汎用バルブ