【特長】小型軽量デジタルポケットテスター・レンジ切替えはロータリースイッチ式・交流直流電圧、直流電流、抵抗、ダイオードチェック、信号発生器、バッテリーチェック機能付
【用途】電気・電子回路の検査メンテナンス用に・屋内電気工事、電気設備工事、自動車整備用に
【安全規格】取扱説明書、ヒューズ(内蔵)200mA/250V、モニター電池付【トラスコ品番】449-2285【直流電圧(V)】A23(12V)電池1個【抵抗(Ω)】95×55×27【直流電流(A)】200/300(確度:±(2.5%rdg+15dgt))【使用温湿度範囲】200/2000/20K/200K/2000K(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【電源】200m/2000m/20/200/300(確度:±(2.5%rdg+2dgt))【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】2000μ/20m/200m(確度:±(2.5%rdg+10dgt))【保存温湿度範囲】2.5回/秒【交流電圧(V)】0℃~40℃、75%RH(ただし結露のないこと)【サンプリング】-10℃~50℃、75%RH(ただし結露のないこと)【アズワン品番】IEC61010に準拠、300V/CAT.Ⅱ【付属品】2-7674-01
雑過ぎてバッテリー液を吸い上げて、確認する時はレンズ効果で雑さが余計に目立ちます
エーモンも名ばかり