バイクの外装塗装に使う商品

バイクの外装塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「ラッカースプレー」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

密着プライマー マルチ モノタロウ
販売価格(税別)6,2906,919税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ密着プライマー マルチ1本(3.7L)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 RoHS、REACH対応。ホルムアルデビトは含んでおりません。
【対応材質】乾燥方法/常温・焼付【危険物の性状】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
【タイプ】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【危険等級】プライマー【使用方法】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
【労働安全衛生法の表示】金属・非鉄金属樹脂【適合材】【有機溶剤中毒予防規則】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【仕様】第二種有機溶剤等【種類】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクの外装塗装満足度: 4使ってみましたが塗料がうまく乗らない場所が出来てしまいました。
プライマーが悪いのではなく単に吹き付けが出来てなかったのかもしれませんどのみち下地でしたのでもう一度ペーパーをかけ目を整えてから本塗装に入りますので今のところ問題はありません。今まではソスト99かホルツを使っていましたのでモノタロウの商品がどの程度なのかまだわかりません。
もう少し安いとありがたいのですが。ホルツのプラサフが899円ですのでそちらの方が安心感はあるかもしれません。ただモノタロウは容量が120mlほど多いですのでちょっとの割安感はあるかもしれませんが500円から600円ぐらいで300mlならと希望です。
用途: バイクの外装の塗装満足度: 5価格が安いので購入しました。
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99
販売価格(税別)2,5902,849税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ウレタンクリアー1本(320mL)
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.59(198)
【特長】2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
【危険物の品名】ウレタンクリアー【色】475-6975【危険等級】【危険物の類別】第四類【トラスコ品番】第二石油類【危険物の数量】138mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイク外装塗装満足度: 5満足のいく仕上がりになりました。
クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)1本(100mL)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.51(43)
【特長】タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
【用途】鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
【使用場所】鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート【危険物の類別】屋内外兼用【特性】アクリル樹脂【危険等級】【主な用途】第四類【危険物の品名】第二石油類【乾燥時間】油性【主成分】対応【危険物の性状】つやあり【油性 or 水性】夏期/40~50分、冬期/1~2時間【RoHS指令(10物質対応)】非水溶性
お客様の声
用途: バイクの外装塗装満足度: 5以前もこれと同じスプレーを使用しましたので今回も同じ商品を購入しました。ファイアーレッドと言うカラーです。
とてもキレイな赤で自分のバイクにピッタリです。
使用感も安いスプレーよりきれいに仕上がるような気がします。気のせいかも??
MCペインター DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)MCペインター1本(300mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.42(83)
【特長】メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
お客様の声
用途: バイクの外装類塗装満足度: 5サイドカバーが割れてしまったので純正品を購入しようとしたら廃盤でした。プラリペアで補修し本品で塗装することに。結果、純正色と色味の差も無く、塗装もしやすく、説明書も丁寧で買って大正解でした。
MCペインター 塗装はがし剤 DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)MCペインター 塗装はがし剤1本(400mL)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.60(58)
【特長】ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。
内容量:400m?
※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイク外装の全塗装満足度: 5ホームセンターの商品とは、比べ物にならなく強力で満足してます。
MCペインター 下地塗料 DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)MCペインター 下地塗料1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイク外装の全塗装満足度: 5スプレーの肌理が細かく仕上がりがきれいで満足しています。
塗ってはがせる!ラバースプレー 水性 S DESIGN
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
S DESIGN塗ってはがせる!ラバースプレー 水性
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】日本DIY協会会長賞受賞!塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。 水性なのでにおいも少なく、環境にもやさしい。 カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。 噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。
【用途】工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。 様々な場所、材質の製品に使用可能。 塗って剥がせるので塗装の練習にもどうぞ。
【適合材】合成樹脂、顔料、水【タイプ】-35~100(通常の使用環境)【成分】鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等【塗布面積(m2)】0.8~1.0(3回塗り)【耐熱温度(℃)】1【耐久性(年)】【夏期】30分~1時間、【冬期】1時間~2時間【散布面積(m2)】スプレー【乾燥時間】1.0~1.2(3回塗り)
お客様の声
用途: バイクの外装塗装満足度: 1塗装時にダマになり、塗装面の部分部分に凸が出来ました。2本も買ったのにまともに塗装できなくて結局剥がしてしまいました。大量に中に塗料が残っていそうな重さなのにガスが無くなるなど、本当に無駄銭でした。ヤフオクで買った1本1000円以下のラバースプレー方が綺麗に仕上がりました。

バイクの外装塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのマフラー塗装に使う商品

バイクのマフラー塗装に使う商品

耐熱スプレー,シャーシーブラック 油性