【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
【危険等級】緑【危険物の類別】取りはずし可能【比重】酢酸ビニル樹脂系【強度】0.88【RoHS指令(10物質対応)】Ⅱ【色】低強度【主成分】第四類【主なワーク】第一石油類【タイプ】227.3mL【危険物の品名】対応【危険物の数量】非水溶性【危険物の性状】3次元形状
コスパは良いと思います。