バイクのチャンバーに使うおすすめ商品

バイクのチャンバーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「耐熱スプレー」「防錆スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,219件のレビュー 平均満足度4.57(1219)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【耐熱温度(℃)】600【危険等級】約30(冬期:約60)(20℃)【塗り面積(1回塗り)(m2)】【危険物の数量】第四類【危険物の品名】第二石油類【指触乾燥時間(分)】135mL【危険物の類別】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チャンバー(バイク)塗装満足度: 5何時も、安いのでこちらの商品を使用しています。耐久性も良いと思います。
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ1本(420mL)
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.28(199)
【特長】長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
【用途】機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。
【タイプ】鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン【危険物の類別】低臭【危険物の数量】【成分】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険等級】210mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのチャンバーの錆止め満足度: 5洗車後に使用しても、錆が浮き出ずに効果が持続している。値段が安くて臭いもきつくない。噴霧の範囲が大きいので、細かいところにスポットでするよりもある程度大きいところに噴霧するにはオススメです。
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプ1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.59(102)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【RoHS指令(10物質対応)】12.7【規格】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
【表面処理】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【材質】SAE J1508(ホースクランプ)【バンド幅(mm)】3価クロメート【仕様】6角(8.0mm)【ボルト頭部形状】対応
お客様の声
用途: バイクのチャンバーとチャンバーガードの取り付けに使用満足度: 5バッチリ合いました。
スタンダード用下塗903 オキツモ
販売価格(税別)3,1903,509税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オキツモスタンダード用下塗9031缶(1kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【仕様】油性【危険物の品名】15・405・10シリーズ・300シリーズ【危険物の類別】ツヤ消【危険物の性状】グレー【タイプ】400【色】【適合塗料】第四類【耐熱温度(℃)】第二石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのチャンバーの塗装満足度: 5先に耐熱の黒の艶消しを購入しましたが、塗装のノリが悪い為に下塗りを購入しました。
上塗りのノリも良く乾きも早いので満足しています。
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ1mm アキツ
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ1mm1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
【厚さ公差(mm)】1【硬度】片面粘着テープ付【厚さ(mm)】フッ素ゴム【仕様】80(タイプA)【材質】250【耐寒温度(℃)】±0.2【耐油性(%)】10【耐熱温度(℃)】-25
お客様の声
用途: バイクのチャンバーとチャンバーガードの間に緩衝材として使用満足度: 5耐熱性も問題無し

バイクのチャンバーに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのキャブセッティングに使う商品

バイクのキャブセッティングに使う商品

エアーダスター ノンフロン,メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用