バイクのカウル修理に使う商品

バイクのカウル修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「プラリペア」「パテ」「ボンド」などの商品を紹介します。

ボンドG17 コニシ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コニシボンドG171本(20mL)
レビュー:244件のレビュー 平均満足度4.53(244)
【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【タイプ】クロロプレン系ゴム溶剤形【主な用途】淡黄色【被着材の素材】耐衝撃【改正建築基準法(JAIA対応)】ノントルエン【成分】-20~60【特性】1500~3500【粘度範囲(mPa・s)】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木【危険物の品名】JAIA 4VOC基準適合【危険物の性状】【適合用途】第四類【色】第一石油類【使用温度範囲(℃)】非水溶性【危険等級】耐衝撃、速乾【危険物の類別】金属【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: バイクのカウル修理満足度: 5安いのに、しっかり接着する。
比較的乾燥が早いので、作業がしやすい。
うすづけパテ SOFT99
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SOFT99うすづけパテ1個(60g)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.48(60)
【特長】深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。
ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
【タイプ】うすづけパテ【危険物の品名】チューブタイプ/ラッカーパテ【危険物の類別】約60(20℃)【危険物の数量】【硬化剤比率】第二類【危険等級】引火性固体【研磨可能時間(分)】60g【種別】なし
お客様の声
用途: バイクカウル修理満足度: 5乾きが早く薄くつけるのには良い商品です。ただ耐水ペーパーで磨きすぎるとすぐなくなります。
プラリペア専用パウダー 武藤商事
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのカウル修理満足度: 4カウル類の修理にこれがなくては始まりません。
非常に助かる商品ですが、(作ってる会社が少ないためか)材料代が高いのが欠点ですね~
まぁ、しかし選択肢がほとんどないので今後も使用します。
用途: バイクカウルの修理に満足度: 4この手の物はあまり信用しないのですが思った以上にかんたん確実に修理出来ます。
半永久修理といっても良いと思います。
カウルステー位の物を一つ修理するなら付属分で十分だと思いますが結構樹脂粉は消費しますのでもう少し容量は欲しいです。
粉ばかりリピートしています。
用途: バイクのカウル修理満足度: 5プラリペアキットでは、粉がいつも先になくなるので粉だけ別に購入できるのが良い。
もう少し安価にできないものいか。
万能補修UVパッチ FiberFix
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
FiberFix万能補修UVパッチ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.28(18)
【特長】貼付けられるモノならほぼなんでも補修。アメリカ生まれの最強補修パッチ。 紫外線(太陽光等)で速やかに硬化しFRPパーツの補強、亀裂、ヒビ割れ等の補修、鋼鉄の腐食部分はもちろんプラスチックやその他金属、木材、コンクリートなど貼り付けられるものならなんでも補修できます。 従来のグラスファイバーの製品よりもガラス繊維の占有率が40%高く、より強力で厚さがありますのでご家庭からあらゆる分野で広範囲な補修や補強に役立ちます。
【用途】割れ・ヒビ・腐食などの表面劣化の補修・補強。 家庭、配管、工業設備関係、空調、自動車、農機具、船舶。
【耐水圧(MPa[kgf/cm2])】黄色(硬化後透明)【色】補修用【耐熱温度(℃)】手袋、紙やすり、ウェットティッシュ【引張強度(MPa)】使用用途に合わせてカットし、補修又は補強したい部分い貼り付けます。紫外線(太陽光等)に当たると硬化がはじまりますので素早く貼り付けてください。 屋外の場合は太陽光で5~15分程度待ちます。屋内で使用の場合はUVライトをご利用ください。 色が黄色から透明にかわったら硬化完了です。パテ打ち出しや面出し、塗装もOKです。【主な用途】-50~150【使用方法】プラスチック、FRP、金属全般、木材、コンクリート 等【曲げ弾性率(MPa)】5~15【耐電圧(V/min)】172【曲げ強度(MPa)】2330【適合材】ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン【硬化時間(分)】10000【付属品】3【適さない素材・用途】58.3
お客様の声
用途: バイクのカウルの修理に使用。満足度: 2紫外線で直ぐ硬化しますが、カウルにくっ付いて
くれず、取れてしまいました。
表面がザラついて無いと駄目なのかも。
プラリペア専用リキッド 武藤商事
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
武藤商事プラリペア専用リキッド1個(10mL)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.71(51)
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル類の修理満足度: 4このプラリペアのおかげで昔には修理が難しかったカウル修理ができています。
非常に助かっていますが、材料代がもっと安いと助かるんですがね~
選択肢が殆ど無いので今後も使用しますが。
プラリシート 武藤商事
販売価格(税別)1,8802,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武藤商事プラリシート1枚
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【シートサイズ(mm)】100×150【材質(シート)】ガラスクロス、アクリル樹脂【危険物の数量】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険等級】9mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル修理満足度: 5使いやすくて良い。
もう少し安くなればより良い。

バイクのカウル修理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのカウル補修に使う商品

バイクのカウル補修に使う商品

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」,ブラック丸パイプ