バイクのアルミパーツに使うおすすめ商品

バイクのアルミパーツに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブルーマジック」「縁ゴム」「フェルトディスク」などの商品を紹介します。

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム1本(100g)
レビュー:659件のレビュー 平均満足度4.55(659)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクのアルミパーツの錆をおとし磨きましたが、これはとてもいい感じです。満足度: 4いままでのどの錆落し剤よりすばらしい。
用途: バイクのアルミ部品の磨きに!!満足度: 2もともと青棒やピカールなどを使い、ディスクグラインダーや手で磨いていた部品がありました。ブルーマジックの評判を聞いて(見て)使ってみたところ、元々の状態よりくもった感じになりました。また磨きなおしました。
フェルトディスク モノタロウ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフェルトディスク1枚
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.07(143)
【特長】ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
【用途】仕上・つや出し専用
【厚さ(mm)】100【穴径(Φmm)】12【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】ディスクグラインダー【外径(Φmm)】16(15穴用アダプター付)【適合】13000
お客様の声
用途: バイクのアルミ部品磨きなど満足度: 5問題なく使用しています。強いていえば以前の物の方が使い易かったように思います。
消耗品ですので価格がもっと下がれば嬉しいです。
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料1本(300mL)
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.49(119)
【特長】[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
【用途】鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
【危険物の類別】約30(20℃)、約60(冬期)【主な用途】アクリルシリコン樹脂【危険物の品名】木、鉄、床【主成分】【危険等級】第四類【塗り重ね可能時間(時間)】第二石油類【乾燥時間(分)】油性【特性】耐久、耐候【危険物の性状】1以上(20℃)、2以上(冬)【油性 or 水性】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのアルミ部品に満足度: 4バイクのアルミ部品に蜘蛛の巣状の錆びが、
出て来たので錆びを落として上から塗りました。
簡単に塗れて艶も良いので満足してます。
耐水シート(SC) コバックス(KOVAX)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
コバックス(KOVAX)耐水シート(SC)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.57(7)
【特長】砥粒のエッジが出ているため、すばらしい切削力を示し、軽い力で水研ぎができます。 絶大な切削力により能率が向上します。 耐久力が格段に優れているため、砂落ちしません。 水・湯・石けん水で研いでも性能が変わりません。 紙は寒暖にかかわらず、モメたり折れたりしません。
【シートサイズ(mm)】228×280【RoHS指令(10物質対応)】シートタイプ【砥材】シリコンカーバイト【形状】クラフト紙CW【基材】対応
お客様の声
用途: バイクのフレームの鏡面加工\(^o^)/満足度: 5何と言っても持ちが良かったです、こんなに持ちがいいとは思わなかったので大量に余ってしまいました(汗)耐水シートの購入で迷っているならこれを買った方がいいです!ホントオススメです
手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用) 工進
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: ドラムポンプ修理用満足度: 5近くにこういった補給部品が売ってなかったので、助かりました。
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。
独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
加工時間の大幅短縮を実現。
豊かな仕上げ能力。
【適合被削材種】140【適合】ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)
ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)
UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)
浦和工業/ロータリーハンドピース
ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)
ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
【粒度】44.5【シャンク径(Φmm)】2.35【全長(mm)】超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
お客様の声
用途: バイク部品のバリとり満足度: 1表面の砥石があっという間になくなりました。
これではコスパが悪すぎます。
ホイールカラー SOFT99
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SOFT99ホイールカラー1本(300mL)
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.58(81)
【特長】塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険等級】120mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのアルミ部品に塗装満足度: 4塗料ののりが良く、作業が楽でした。
ガンメタ色をチョイスしましたが、イメージより濃い感じでした。
エッジ用プロテクター スガツネ(LAMP)
販売価格(税別)2,6902,959税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイク部品のエッジの処理満足度: 5昔のバイクのカウリングのフチに付いていたモールが欲しくて色々検討して購入。
(純正品は既に欠品)
質感、サイズ共にまさに探していた物でした。
あとは使ってみて簡単に外れてこないか、経年による表面の劣化の度合いの問題ですね。
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズ
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーズMAG&ALUMINUM POLISH1個(141g)
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.64(59)
【特長】今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
【用途】金属磨き
【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのアルミフレーム磨きに満足度: 5形状はカスタードクリームと生クリームの中間くらいで非常に使いやすいです。
以前ピカールの半練りタイプを使ったことがありますが、固めで磨きに力が要りました。
これは力がそれ程必要でなく、サクサク綺麗になりました。
セール価格にしては他社より高かったのでそこだけ不満点です。
用途: バイクのアルミ部品の磨き満足度: 5値段が安いので期待しなかったのですが使ってびっくり。
バイクのアルミ部品を軽く磨いただけなのにバフをかけたみたいにピカピカになりました。
今まで苦労して磨いていたのにこれからはこれで決まりだなと思いました。
お勧めです。
白棒 850g モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ白棒 850g1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.49(78)
【特長】一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
【用途】ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。
【種別】210×60(45)×40【寸法(mm)】850【質量(g)】固形研磨剤【適合材】ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
お客様の声
用途: バイクのアルミ部品の腐食を鏡面研磨する。満足度: 5今まで、市販のコンパウンドの様な液体で研磨していたが、高速回転のバフ研磨において大変綺麗に仕上がり、時間短縮と、綺麗な仕上げで商品価値が上がった。

バイクのアルミパーツに使う商品」に関連する商品一覧

アルミパーツの鏡面バフがけに使う商品

アルミパーツの鏡面バフがけに使う商品

フェルトディスク,ピカール液