ハブ軸、自転車BBの玉押し調整に使うおすすめ商品

ハブ軸、自転車BBの玉押し調整に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タップハンドル」「ヘッドスパナ32」「ハブスパナ」などの商品を紹介します。

ハブコンレンチセット ホーザン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザンハブコンレンチセット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと手にフィットし、微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能です。
【刃の厚さ(mm)】13/14/15/17mm【セット内容】320(4本)【質量(g)】2.0
お客様の声
用途: ハブの玉押し調整。満足度: 4焼きが甘いです。2回締めただけで返りが出てきました。握りのコーティングは手が痛くならず助かります。
マルチスパナ 自転車用 8way モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマルチスパナ 自転車用 8way
レビュー:55件のレビュー 平均満足度2.89(55)
【特長】これ1本で使用頻度の高い8サイズに対応します。プロも納得の炭素工具鋼・焼き入れ処理・クロームメッキ仕上げになっています。薄型(約2.85mm)なので少しの隙間でも作業が可能です。
【用途】自転車用はもちろん様々な用途でご使用頂けます。
【全長(mm)】32mm:ヘッドレンチ/15mm:後輪ハブナット/14mm:前輪ハブナット/13mm:ハンドルポスト引上げ棒ナット・サドルシートピンナット/10mm:ブレーキ関係・ライト関係/11・12mmスパナ/ハンガー回し【適合】10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、22mm、32mm【厚さ(mm)】約2.85【仕様】145
お客様の声
用途: 自転車BBの玉押し調整満足度: 2特殊なBBが装着された折りたたみ自転車のBBの玉押しの調整を行う
為、32ミリの薄いスパナが必要となり、この1サイズのためにこの
スパナを購入しました。
他には水栓スパナに薄い32ミリがありますが、32は先端部分であり、
力を加えた時に先が開きやすいため、こちらを選びました。
既存のレビューを見ると、寸法精度が悪く使えないものが多いようでし
たが、1サイズのみのため、小さければ削ることを前提としました。
既存のレビュー通り精度は悪く、32ミリ部分は31.7ミリなので入りません。
鉄ヤスリで削るには、素材が固くて削れないという状態です。
平行スパナ部分のため、ディスクグラインダーで削って合わせました。
他のサイズも、ほとんどが表示寸法より0.1~0.2ミリくらい小さく、
ナットが嵌って抜けなくなる箇所もあります。
(他の部分も自転車の作業に使おうと思わない方がいい)
ダイヤモンドヤスリで削れば使えるかもしれませんが、そこまで手間を
かけるなら、もっと高価な精度が高いものを購入した方が良いと思います。
4サイズスパナ 段付 モノタロウ
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイズスパナ 段付1セット(2本)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.01(75)
【特長】ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
【適合】13mm、14mm/15mm、16mm【全長(mm)】2(先端)【厚さ(mm)】200
お客様の声
用途: 玉押し調整満足度: 3十分薄いんだが、それでも入らない隙間はある。工夫と腕のみせどころ、所詮遊びなんです。組立家具についてくる工具くらいの感じがした。
ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ParkTool(パークツール)ショップコンレンチ1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
【刃の厚さ(mm)】約205【全長(mm)】2.0
お客様の声
用途: ハブ軸の玉押し調整。満足度: 4結構、強度が有るようです。先ず、握った瞬間に重量バランスが良いと感じました。結果的に使い勝手も良好でした。
段付スパナセット ホーザン
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザン段付スパナセット1セット(2本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
【全長(mm)】13×14/15×16【板厚(mm)】155【寸法(mm)】145【質量(g)】2.4
お客様の声
用途: ハブ玉押し満足度: 5殆どのホイールに対応し、
安く、精度も良く、材質も堅いです。
4年使ってますが、問題ないと思います。
用途: 自転車のハブの玉押し調整満足度: 5100円ショップ等にも類似の工具はありますが、元々それほど高額な工具ではありませんので、きちんとしたメーカーの良い工具を使いたいですね。お勧めです。
用途: 自転車の前輪のハブの玉押し調整満足度: 5内容量1個とありますが、メーカー品番どおりにパッケージに2本入って1個です。
ラチェット式タップホルダ 新潟精機(SK)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
新潟精機(SK)ラチェット式タップホルダ
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】右・左ラチェット、固定の3様に切替可能。効率的なラチェット式です。
【用途】タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
【質量(g)】M3~M8【厚さ(mm)】(本体)スチール、(チャック部)焼結材(焼入処理)【タイプ】20【材質】85【全幅(mm)】180【タップ範囲】タップ用【全長(mm)】100
お客様の声
用途: ビスのねじ切り満足度: 4作業中落ちることがない

ハブ軸、自転車BBの玉押し調整に使う商品」に関連する商品一覧

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無),UFL 小型・軽量ひしフランジ形