【特長】Gulf HYPER DIESELは厳しい日本のディーゼル規格をクリアーする設計ですので、排ガスの低環境負荷を実現します。
もちろん、DPF(スス回収装置)への悪影響も無く、世界的な課題であるCO2の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
最新スペックのディーゼルエンジンの対応した優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、高い酸化防止性能を有しているので、高負荷の過酷な運転時にも安定して性能を発揮します。
【ベースオイル】5W-30【JASO規格】DL-1【引火点(℃)】部分合成油【流動点(℃)】224【危険等級】-30.0【API】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【粘度指数】165【SAE】M355【動粘度(cSt)】(40℃)53.55、(100℃)9.56