ノンプラビスの下穴あけに使う商品

ノンプラビスの下穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリルビット」「コンクリートドリル」などの商品を紹介します。

コンクリートドリル チップトップビット TTタイプ ユニカ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル チップトップビット TTタイプ1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.15(33)
【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。
【被削材】コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル【シャンク形状】軽量ハンマードリル【適合電動機】SDSプラス
お客様の声
用途: ノンプラビスの下穴開け満足度: 12回程穴を開けたら、先がすぐに曲がって使えなくなりました。
充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ
販売価格(税別)558614税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプ1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.13(15)
【特長】シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
お客様の声
用途: ノンプラビスの下穴あけ満足度: 5ノンプラビスの下穴あけで購入しました。
定番のドライバービットです。
モノタロウさん、いつも安くて助かっています。
用途: ノンプラビスの下穴開け。満足度: 4ノンプラビス用に、3.4㍉から5.5㍉の下穴を開けるのだが、今までは振動タイプの充電ドリルにコンクリートドリルを現場に持ち込んでいたが、このドリルならインパクトドライバがあれば削穴が出来る。アンカー用の大径以外なら、現場に振動ドリルを持ち込む必要が無くなった。
デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガ
販売価格(税別)519571税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ミヤナガデルタゴンビット 振動用(デルタ軸)1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
【全長(mm)】85【適合電動機】電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
お客様の声
用途: ノンプラビスの下穴あけ満足度: 5パナソニックの振動ドリルドライバEZ7960(21.6V)にて、モルタル面へサドル固定用ノンプラビスの下穴空け作業に使用。ノンプラビス使用。非常に綺麗な穴が空くので、下穴の状態が強度を左右するノンプラビスとの相性は非常に良い。ロータリーハンマでは、打撃が強すぎ相手材のモルタル面を破壊するケースもあり、ストレートシャンクのドリルと振動タイプの工具を当社では使っている。このタイプのシャンクは、ストレートとはいっても、真円ではなく丸味を帯びた三角形(デルタ軸)なので、チャックしやすく滑る心配も無い。また切粉の排出も特に問題ない。