ネジ穴補修に使う商品

ネジ穴補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「タップダイスセット」「リコイル」「タップ」などの商品を紹介します。

SKSハンドタップ 早坂精密工業
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
早坂精密工業SKSハンドタップ1本
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.67(103)
【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】3級ゲージ用
【ねじの種類】M【形状】合金工具鋼(SKS)【材質】M6以下は突き出しセンタとなります
お客様の声
用途: ネジ穴補修満足度: 5とても使いやすかったです。
用途: ネジ穴補修満足度: 5とても使いやすかったです。
タップ・ダイスセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタップ・ダイスセット
レビュー:262件のレビュー 平均満足度4.02(262)
【特長】ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。
【材質】中タップ【種別】SKS
お客様の声
用途: ねじ、穴の補修満足度: 4安くてたくさん入っています、M6、M8、M10しか使っていませんが問題なく作業出来ました。
ただし、蓋がビス止めというのがよく分かりません。刃物なので小さい子が誤っての怪我とかに配慮したのかな?
用途: ねじ穴の補修満足度: 5値ごろ感があり、とても良い商品だと感じました
用途: ネジ穴の補修に。満足度: 4ドアクローザーの取り付けボルトのネジ穴が潰れてしまいました。
そんな時はこれで再度ネジ穴を切り直せば大丈夫。
しかし、上部の穴だと真っ直ぐ回すのはなかなか難しいです。
リコイルパケット リコイルジャパン
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
リコイルジャパンリコイルパケット1袋(10個)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.76(49)
【特長】補充用に最適です。
お客様の声
用途: ねじ穴の補修満足度: 5商品レビューに10mmを8mmに交換して問題なく使えたとの投稿を見て
私も試しに交換してみたら本当に大丈夫でした。
ありがとうございました。
用途: ねじ穴の補修満足度: 5ス●●リューより挿入ミスがなく、すべての穴に上手く加工がしやすかったです。
ステンレス用ポイントタップ TPT
販売価格(税別)638702税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TPTステンレス用ポイントタップ1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.86(22)
【特長】ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
【用途】通り穴用
【材質】M【形状】HSS-CO【溝数】M8以下は突き出しセンタになります。【表面処理】3【加工】ホモ処理【ねじの種類】通り穴用
お客様の声
用途: ネジ穴補修満足度: 5初めて使用しましたが大変使いやすくて良かったと思います。
プラリペア PL-16 武藤商事
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武藤商事プラリペア PL-161セット
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.69(65)
【危険物の品名】粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート【硬度】粉5g、液10mL、付属品【対応材質】ヌープ硬さ:11【危険等級】ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂【曲げ弾性率(kg/cm2)】湿熱100(1気圧)【危険物の類別】【耐熱温度(℃)】2.2×10【危険物の性状】6.2×10【セット内容】0.67【曲げ強度(kg/cm2)】第四類【吸水量(mg/cm2)】第一石油類【成分】非水溶性
お客様の声
用途: ねじ穴補修満足度: 5若干、液付けが馴れないと上手く出来なかった

ネジ穴補修に使う商品」に関連する商品一覧

ねじ穴加工に使う商品

ねじ穴加工に使う商品

スパイラルタップ,超硬ロータリーバー