チェーン給油に使う商品

チェーン給油に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリンジ」「チェーンオイル」「チェーンルブ」などの商品を紹介します。

スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ1本(180mL)
レビュー:182件のレビュー 平均満足度4.64(182)
【特長】耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
【用途】オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
【主成分】189【使用温度範囲(℃)】-10~200【質量(g)】合成油、潤滑添加剤【危険物の品名】指定可燃物【危険物の類別】可燃性液体類
お客様の声
用途: チェーンの給油満足度: 5関東から九州への長距離ツーリングでチェーン給油用に購入。性能はあえてここでいう必要もないため割愛しますが、荷物を少しでも減らすためにこの大きさが必要でした。価格もショッピングサイトの中ではで最安ではないかと思います。おかげでノートラブルで行ってくることが出来ました。
プラスチックシリンジ BOLL
販売価格(税別)148163税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
BOLLプラスチックシリンジ1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度3.83(81)
【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
【材質(ピストン)】横口【先端外径(Φmm)】なし【滅菌】4.0【タイプ】PP【材質(外筒)】PE
お客様の声
用途: チェーンの給油満足度: 1バイクのチェーンに1リンクづつきっちりと給油しようと思い買ってみましたが、下を向けるとすべて漏れてしまいました。
DIDチェーンルーブ DID
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DIDDIDチェーンルーブ1本(420mL)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.65(94)
【特長】潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の数量】0.42L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンに給油満足度: 5うちの定番ケミカルです
用途: チェーン給油満足度: 5素材がウリの高額なチェーンオイルも試しましたが、ベタベタしたりカスが溜まったりと満足する物がありませんでした。このチェーンオイルは塗布後サラッとした感じでチェーン・スプロケがキレイ
で、潤滑も問題なさそうです。特にオフロードバイクにおすすめです。
用途: チェーンの給油満足度: 5別の商品を使ってましたが、残量が少なくなったので、購入しました。皆さんの意見を参考にさせて頂きました。
超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)2,3902,629税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)超耐久チェーン用潤滑剤1本(118mL)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.75(28)
【特長】オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
【用途】液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
お客様の声
用途: チェーン給油満足度: 5自分はコマ毎に給油するので、周りに飛び散ってしまうことがなく使いやすい。
用途: チェーンの給油満足度: 5大型バイクのチェーンに使用しています。約5000km程使用した感想です。半固形のチェーンルブと比べるとやや飛び散りが多くメンテサイクルも多少短くなりますが、少量でOリングやブッシュの隙間に浸透してくれるので潤滑に対しての安心感は大きく、スプロケ等の磨耗もバイク専用のチェーンルブと大差無いようです。また、基本的に液体なので清掃が容易で飛び散ったルブもウエスで簡単に落ちます。注油時はボトルのままでは少々作業性が悪いので小型のシリンジを使うと便利です。
キングスター ホワイトチェーンルーブ LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)2,6902,959税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)キングスター ホワイトチェーンルーブ1本(840mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.72(46)
【特長】高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。
【用途】シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑
【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の品名】0.336L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンの給油満足度: 5コスパが良いので購入。あと、塗ったところが白くなるのでどこまで塗れたか確認できるのが良い。
スーパーチェーンルーブ LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)スーパーチェーンルーブ1本(420mL)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。
【用途】シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。
【危険物の数量】【危険等級】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】0.252L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: チェーン給油満足度: 5潤滑スプレーの性能高いです。使いやすい。
チェーンオイルスプレー(テフロン入) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウチェーンオイルスプレー(テフロン入)
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.27(135)
【特長】テフロン配合の潤滑性能の優れたチェーンオイル。 テフロン配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンのOリングを傷める溶剤を使用しておりません。 逆さにしても使用できます。
【用途】オートバイ、自転車、農機具等チェーンの潤滑・保護。
【主成分】逆さ噴射可【タイプ】エアゾールタイプ【危険物の類別】-20~170【危険物の品名】潤滑油基油、潤滑油添加剤、固体潤滑剤、プロパン、ブタン【使用温度範囲(℃)】【仕様】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の数量】168mL
お客様の声
用途: チェーンの給油満足度: 5注油後、少ししてからきちんと拭き取れば飛び散らないですね。安いし、たっぷり使えてとてもお買い得感あります。

チェーン給油に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリン給油時に使う商品

ガソリン給油時に使う商品

灯油ポンプ(手動),ガソリン携行缶 横型