ダンプのグリスアップに使う商品

ダンプのグリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」などの商品を紹介します。

リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース1本(400g)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.56(225)
【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。
【商品タイプ】2号【特性】淡褐色【使用温度範囲(℃)】リチウムグリース【ちょう度】耐熱性、耐水性、せん断安定性【色】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【成分】-20~130【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ダンプのグリスアップ満足度: 3少し硬さが気になります
この暑さでグリスが溶ける
前のリチウムグリスとは
いいかなとおもいます。
ハンドグリスガン ザーレン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレンハンドグリスガン
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.44(9)
【全長(mm)】142【危険物の類別】260【充填方法】0.51(ノズル含む:0.57)【質量(kg)】手詰め120/カートリッジ80【容量(g)】29.65【適合グリース】ジャバラ式カートリッジ、手詰【幅(mm)】ちょう度No.1【最高吐出圧(MPa)】非危険物
お客様の声
用途: ダンプのグリスアップ満足度: 5狭いところでも、簡単にグリスアップできるので毎日使ってます。
二硫化モリブデングリース エーゼット
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット二硫化モリブデングリース1本(100g)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.72(36)
【特長】高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
【用途】金属の摺動部などに。
【液色】-25~120【主成分】【使用温度範囲(℃)】リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
お客様の声
用途: ダンプのグリスアップ満足度: 5毎日グリスアップするので、使い勝手が良く満足です。
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼット
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットHOC モリブデングリース ジャバラチューブ1本(80g)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。
リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。
機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
【成分】2号【ちょう度】黒色【適合】鉱物油、リチウム石けん基、添加剤【使用温度範囲(℃)】2-WAY 80 グリースガン(G301)【容器仕様】モリブデン【種別】-25~+120【色】ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
お客様の声
用途: ダンプのグリスアップ満足度: 4小さいけれど、使い勝手は良いので継続的に使用しています。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【成分】-25~120【使用温度範囲(℃)】茶色【ちょう度】2号【色】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: ダンプグリスアップ満足度: 1エーゼットのチェーン無しポンプに入れると出ない。他のグリスはでます。エアーがかむみたいです。
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.32(164)
【特長】一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。
【使用温度範囲(℃)】-5~70【危険物の類別】褐色【色】1号【成分】鉱物油、カルシウム石けん、添加剤【ちょう度】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: ダンプのグリスアップ満足度: 5いつも使っていたものとおなじものですが、値段も安くてこれからも購入します。

ダンプのグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ