ダイハツタントのオイルエレメント交換に使うおすすめ商品

ダイハツタントのオイルエレメント交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「フィルターレンチ」「エンジンオイル」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,088件のレビュー 平均満足度4.62(8088)
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: エレメント交換満足度: 5オイルエレメントの交換に使っています
非常に安価なので毎回交換しています
ホームセンターなどで購入すると 10,000キロ1回の交換になってしまうがこの商品ならば全く気にせず交換できて良い
ありがたいです
用途: キューブオイル交換作業満足度: 5安価にオイル交換作業を済ませることができました。品質に全く問題ありません。
用途: エレメント交換満足度: 5エブリイに乗ってます。
安くて助かります。
ちゃんと取り付けられました。
漏れもありません。
オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルターレンチ カップ型1個
レビュー:693件のレビュー 平均満足度4.20(693)
【特長】カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
【用途】オイルフィルターの取り外しに。
【差込角(mm[inch])】14角【形状】9.5[3/8]
お客様の声
用途: ダイハツタントのオイルエレメント交換満足度: 5軽自動車は、エンジンルーム下のスペースが狭く、通常のオイルフィルターレンチが使用できないので、重宝します。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)638702税込
0営業日後以内から出荷目安:49日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター1個
レビュー:399件のレビュー 平均満足度4.68(399)
【特長】優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。
M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。
オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。
エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。
オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。
サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。
さまざまなハイテクノロジーを駆使。
高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
お客様の声
用途: エンジンオイルエレメント交換用に満足度: 4使用感に違いは分からないが、
エンジン停止後、オイルの逆流を防ぎ、
始動と直ぐにオイル循環が始まる。という所に惹かれて使用している。
カップ型オイルフィルタレンチ KTC
販売価格(税別)2,3902,629税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
お客様の声
用途: エスティマのエレメント交換満足度: 5安物と違ってしっかりしていて良い。
もう少し安いと助かる。
エンジンオイル SM 0W-20 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル SM 0W-20
レビュー:471件のレビュー 平均満足度4.42(471)
【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 省燃費性に優れたオイルです。 環境対応設計の低排ガス車向けに優れた性能を発揮します。 スタートから走行時まで磨耗防止性能を発揮し、エンジン内をクリーンに保ちます。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン専用
【SAE】0W-20【API】SM【ベースオイル】100%合成潤滑油(グループ3)【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤【危険物の品名】【危険物の数量】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の類別】20L
お客様の声
用途: プリウスのオイル交換満足度: 5化学合成オイルがこの価格とは!!ハイブリッド車にお勧めのオイルです。
外車用オイルフィルター ACDelco
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ACDelco外車用オイルフィルター1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.58(73)
【特長】オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
お客様の声
用途: シボレーアストロ オイルフィルター交換満足度: 5取り付け、簡単で気になったオイル漏れも全くありません。
お客様の声
用途: プリウスαオイル取替用満足度: 2地元部品屋さんは常に在庫があって価格は同じですがモノタロウさんだと納期が遅い
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品 モノタロウ
販売価格(税別)16,90018,590税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品1缶(20L)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.09(22)
【特長】エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
【API】0W-20【成分】SN(相当)【危険等級】グループⅢ+PAO+エステル+モリブデン【危険物の類別】石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物【流動点(℃)】200【SAE】0.85【危険物の品名】<-20.0【引火点(℃)】【危険物の数量】44(40℃)、8.5(100℃)【ベースオイル】第四類【密度(g/cm3)】第四石油類【動粘度(mm2/s)】20L
お客様の声
用途: プリウスのエンジンオイル満足度: 5交換したばかりで,大きな変化はまだ感じませんが,調子は非常にいいと思います.継続して使用してみたいと思います.
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)
販売価格(税別)4,9905,489税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Lisle(ライル)オイルフィルターレンチ1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.04(24)
【特長】底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
【用途】オイルフィルターの交換作業に
【RoHS指令(10物質対応)】スライドタイプ【差込角(mm)】9.5【タイプ】対応
お客様の声
用途: オイルフィルター交換痔満足度: 5実際に使用していませんが、あてがったて見た所、しっかりかみ、使えそうです
金属製でしたので長く使って行きたいと思います。
オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)オイルフィルターレンチ1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.31(54)
【特長】カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。
フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
【用途】バイク用
【ねじサイズ】17【対辺(mm)】M10×P1.5
お客様の声
用途: E/Gオイルエレメント交換満足度: 5ステップワゴン、マーチのエンジンオイルエレメント交換用に購入しましたが、値段等を考えた費用対効果は良いと思います。ただ、自動車用では無くオートバイ用であることが品物を見て築きました、ちょっとびっくりです。でも自動車にも使えるのでよかったです。