タップ加工のカウントに使うおすすめ商品

タップ加工のカウントに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タッピングスプレー」「タップ」「ステンコロリン」などの商品を紹介します。

タッピングスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.44(190)
【特長】不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。
【用途】金属の切削加工
【危険等級】スプレー【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【形状】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: タップ加工時使用満足度: 5以前より使用させて頂いており、コスト安ですし問題なく使用できています。
タッピングスプレー 難削材向き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー 難削材向き
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.49(110)
【特長】極圧添加剤配合によりステンレスなどの難削材加工に優れた効果を発揮します。 タップ加工はもちろんドリル・リーマー・ネジ切りなどの加工にも使用でき、工具の磨耗・破損を減少させ、寿命を延ばします。
【用途】ステンレス、アルミ、銅、チタン合金等の難削材の切削加工
【適合工具】鉱油、添加剤(塩素化合物含む)、噴射剤(LPG)【危険等級】スプレー【タイプ】塩素系【危険物の数量】タップ、ドリル、リーマー、ネジ切り【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【形状】250mL【成分】非水溶性
お客様の声
用途: タップ・ドリル加工満足度: 4安価
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M オーエスジー(OSG)
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
オーエスジー(OSG)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M1本
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.15(46)
【特長】被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
【用途】ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
【材質】高バナジウムハイス(HSSE)【ねじの種類】ホモ処理【表面処理】M【食付】4P
お客様の声
用途: マシニングセンタでのタップ加工満足度: 5よく切れ、耐久性もまあまあで、満足しています。
ステンコロリン赤 R-GOT
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOTステンコロリン赤1本(330mL)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.59(63)
【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。
リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。
被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
【被削材】ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料【危険等級】【危険物の品名】タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工【危険物の性状】【色】第四類【適合工具】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: タップダイス加工時満足度: 5今まで使用してきた切削油と全くレベルが違う。
「ゴリゴリ」削っていたものが「シャリシャリ」削れるイメージで、作業時間の短縮、工具の寿命を延ばせそうで満足。
αタッピングスプレー TRUSCO
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOαタッピングスプレー1本(420mL)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.37(27)
【特長】ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
【用途】タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に
【仕様】スプレー【使用温度範囲(℃)】スプレー後の状態:オイル状【危険物の類別】鉱物油、合成油、極圧添加剤【危険物の性状】122-8048【色】主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤【危険等級】【危険物の数量】100以下【トラスコ品番】タップ、ダイス、ドリル、リーマ【形状】【成分】第四類【材質/仕上】第三石油類【適合工具】0.252L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: SLDタップ加工満足度: 4前回、モノタロウブランドのタッピングスプレーを使った時より、タップの持ち、タップの入り具合が、スムーズな感じがします。
ハンド上タップ イシハシ精工
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
イシハシ精工ハンド上タップ1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【材質】1.5【食付き部の山数】合金工具鋼(SKS)【食付】1.5
お客様の声
用途: タップ仕上げ満足度: 5いつもお早い対応ありがとう御座います。特に問題無く使えております。
ドリルペースト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドリルペースト
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.64(73)
【特長】タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。 特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。
【用途】ペースト状切削加工剤(不水溶性・塩素系)
【形状】ペースト【危険物の類別】鉱油、クロロパラフィン(C14-17)、固形パラフィン、潤滑添加剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール【危険物の数量】タップ、ドリル、リーマ、ねじ切り【成分】指定可燃物【適合工具】可燃性固体類【危険物の品名】1kg
お客様の声
用途: ボール盤で、穴あけ、タップ加工、リーマ加工満足度: 5刷毛で塗るから無駄がなくお得感がある。スプレーより量を調節しやすい。加工もしやすい。
マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOマシンカウンタ ワンタッチリセット型1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
【用途】製造ライン上の計数管理に
【リセット方式】116【質量(g)】(前後×左右×穴径)39×30×4【取付寸法(mm)】プッシュ式【回転方向】右軸正回転【最大計数速度(cpm)】700
お客様の声
用途: タップ加工時のカウント満足度: 4リセットの部分が保護されている為、壊れにくいと思う。

タップ加工のカウントに使う商品」に関連する商品一覧

旋盤のローレット加工に使う商品

旋盤のローレット加工に使う商品

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT,ショックレスハンマー