【特長】エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
【適合】0.8【全長(mm)】40~800(0.04~0.8MPa)【最高使用圧力(MPa)】10【精度】米式バルブ(オープンバルブ可)【ゲージ径(Φmm)】本体:ナイロン
ホース:合成ゴム
チャック:真鍮・スチール【弁の種類】280【タイプ】クリップチャック【常用使用圧力(MPa)】±20kPa【測定範囲(kPa)】ホース:G1/4管用平行オネジ
プラグ:G1/4管用平行オネジ【接続ねじ】0.1~0.5【適合流体】空気【材質】約650【ホース長さ(mm)】約70(カバーを含んだ場合は約100)【最小目盛(kPa)】オープンタイプ