シロアリ駆除に使う商品

シロアリ駆除に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防毒マスク」「噴霧器」などの商品を紹介します。

KGC-1シリーズ吸収缶 興研
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
興研KGC-1シリーズ吸収缶1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.68(63)
【適合マスク】R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3【取付方式】外付け式【種別】吸収缶
お客様の声
用途: 白蟻駆除満足度: 5普通のお店では高い所で430円で購入していました。工事に毎回使うので数も必要です。
モノ太郎のサイトを見て驚きました。とにかく安いです。 
商品を注文して翌日に届くというのも魅力です。多めに注文するので送料もかからず経済的です。
今後はここで買うことに決めました。ありがとうございます。
白アリスーパー21低臭 吉田製油所
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
吉田製油所白アリスーパー21低臭1缶(2.5L)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
【希釈剤】油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)【危険物の品名】耐アルカリ【特性】【標準使用量】300mL/m2【主な用途】不要【成分】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: シロアリ駆除満足度: 5散布後の経過観察をしますので今後感想をしますのでお待ちください。注文後の配送時間がさdすがです。
用途: シロアリ駆除満足度: 5効果はまだ分かりませんが、臭いがあまりきつくないので使いやすいです
シロアリジェットプロ フマキラー
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フマキラーシロアリジェットプロ1個(450mL)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に。
狭い空間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性の「エムペトリン」。
プロも使っている「トラロメトリン」がスピード殺虫&長期予防。
木材防腐剤「シプロコナゾール」配合。大切な家を守ります。
逆さ使用OK。「床下換気口用すき間ノズル」付。
【利用場所】シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなど【適合害虫】屋外
お客様の声
用途: シロアリ駆除満足度: 2一本の容量が、缶の大きさの割に3本あった缶が、シロアリにやられたところを噴霧していたら短時間で空になり、この製品はシロアリに直接かけて殺虫する製品のようだ。
用途: シロアリ駆除満足度: 4使用後の結果はまだ判りませんが薬が効いているみたいです。
ムシクリン シロアリ床下用エアゾール イカリ消毒
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イカリ消毒ムシクリン シロアリ床下用エアゾール1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。
【用途】白アリ。
【剤形】480【容量(mL)】エアゾル
お客様の声
用途: シロアリ駆除満足度: 5ノズルが細いので小さい穴にも散布出来ました満足です。
シロアリハンター業務用15ヶ入 イカリ消毒
販売価格(税別)6,4907,139税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イカリ消毒シロアリハンター業務用15ヶ入1箱(15個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】食べさせて巣ごと駆除する シロアリ駆除剤。 有効成分は昆虫にだけ作用するので、 人畜に安全。予防用に沢山使える15個入。有効期間は約2年間。
【用途】シロアリ巣ごと駆除
【適合害虫】シロアリ【利用場所】740【質量(g)】145×102×212【有効期間】ビストリフルロン・松材【主成分】約2年【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】屋内屋外両用
お客様の声
用途: シロアリ駆除満足度: 3まだ設置したばかりで結果が出るまで早くて3か月かかるとの事。通常の殺虫剤では一時しのぎに過ぎないだろうと思われる、よって可能性に賭けた、。
ガーデンオートスプレー セフティー3
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3ガーデンオートスプレー
レビュー:15件のレビュー 平均満足度2.47(15)
【特長】伸縮ノズルではありませんが、廉価版の噴霧器です。
【容量(L)】タンク/ポリエチレン、ポンプ・ノズル/ポリプロピレン、ホース/軟化ビニール【ノズル長(cm)】170×170×410【質量(g)】960【寸法(mm)】4【ホース長さ(m)】約1.27【材質】35(伸縮しません)
お客様の声
用途: シロアリ駆除に使います。満足度: 5使いやすいです。
シロアリ退治スプレー イカリ消毒
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イカリ消毒シロアリ退治スプレー
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】木部用シロアリ防除剤。食害があるところに直接噴霧してシロアリを防除します。また、被害を防ぎたいところに噴霧すれば長期間予防効果が持続します。 プロが使用している安全性の高いものを使いやすくしました。 被害防除効果にくわえて、予防効果もあります。
【用途】シロアリやキクイムシの駆除に。
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】シロアリ、キクイムシ【利用場所】65×204【適合害虫】エトフェンプロックス【有効成分】屋外
お客様の声
用途: シロアリ駆除満足度: 5壁内にシロアリを発見し、壁を前面補修。本スプレーを満遍なく吹きかけて、その後はシロアリを発見せず。良い品でした。

シロアリ駆除に使う商品」に関連する商品一覧

リアサスオーバーホールに使う商品

リアサスオーバーホールに使う商品

リング(0) ロッド 92055-1369,K2-C リアショックオイル