シャッターのメンテナンスで使用する商品

シャッターのメンテナンスで使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「グリス」「グリーススプレー」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー1本(420mL)
レビュー:1,560件のレビュー 平均満足度4.62(1560)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【性質】シリコーンオイル、ブタン【危険物の品名】-50~100【使用温度範囲(℃)】非水溶性【成分】指定可燃物【RoHS指令(10物質対応)】可燃性液体類【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: シャッターメンテナンス満足度: 4シャッターの 上げ下ろしに 重くなってきたので 側面に使用しました。気持ち 軽くなりました。
用途: シャッターのメンテナンス満足度: 5重くなったシャッターの溝に使用したら軽くなりました。
リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー1本(420mL)
レビュー:733件のレビュー 平均満足度4.44(733)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【使用温度範囲(℃)】リチウムグリース【危険物の品名】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【グリス種類】-20~120【成分】【危険等級】第二類【危険物の類別】引火性固体
お客様の声
用途: シャッターのメンテナンス満足度: 5電動シャッターの開閉が遅くなってきたので塗布してみました。開閉時間は劇的に早くなった訳ではありませんが、以前よりもスムーズになったような気がします。また、シャッター特有のキーという金属音もなくなり静かになりました。
モリブデングリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウモリブデングリーススプレー
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.17(123)
【特長】高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。
【用途】各種機械のベアリング、ギア、ピン等高荷重がかかる箇所の潤滑、かじり、焼付き防止 各種建設機械、一般産業機械の軸受、歯車等の潤滑
【危険物の数量】二硫化モリブデングリース、石油系溶剤、添加剤、噴射剤(LPG)【グリス種類】黒色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険物の類別】2号【危険物の性状】【ちょう度】第四類【危険物の品名】第二石油類【成分】215mL【色】モリブデングリース【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: シャッターのメンテナンス時満足度: 5シャッターからキィキィ音が出ている為、使用してみようと思います。
シャッター用オイルスプレー OKN
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
OKNシャッター用オイルスプレー1本(220mL)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.34(64)
【特長】長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
【用途】シャッターの潤滑、キシミ止めに最適
【危険物の類別】~40【危険物の性状】あり【危険等級】【臭気】第四類【使用温度範囲(℃)】第三石油類【危険物の品名】0.22L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: シャッターメンテナンス満足度: 5車庫のシャッターに使用。
専用品はなかなか見つからないので重宝します。
用途: シャッターのメンテナンス満足度: 5説明通りの噴射力で高い所でもらくらくです。大変満足しています。
用途: シャッターのメンテナンス満足度: 4先日会社のシャッターが壊れ業者さんに修理してもらいました。
その時にシャッター用のオイルスプレーが有り一般のオイルとの違いを教えてもらいました。
古いシャッターのメンテナンスにと思い探していましたのでモノタロウ様に有ったので購入しました。
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ(耐候タイプ)
レビュー:557件のレビュー 平均満足度4.41(557)
【特長】耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】【材質】66ナイロン【規格】-40~85【色】UL規格品
お客様の声
用途: シャッターのメンテナンスで使用してます。満足度: 5今回初めて購入しました。
価格は文句なく安いです。
使い勝手も問題有りません。
とてもいい買い物しました。大満足です。
絶縁被覆付閉端接続子  (CE型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ絶縁被覆付閉端接続子 (CE型)
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.42(240)
【端子形状】(絶縁体)ナイロン66【材質(内部)】乳白【難燃性】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】600【耐熱温度(℃)】閉端接続子【色】アルミ合金製(メッキなし)【種類】-20~105【材質】UL94V-2
お客様の声
用途: シャッターのメンテナンスで使用してます。満足度: 5とても安く感動!!
継続して購入したい。
モノ太郎最高!!
シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー
レビュー:265件のレビュー 平均満足度4.33(265)
【特長】少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【成分】シリコーンオイル、噴射剤【使用温度範囲(℃)】-50~100【性質】非水溶性【危険物の品名】指定可燃物【危険物の類別】可燃性液体類
お客様の声
用途: シャッターメンテナンス満足度: 5べたつき感なくシャッターの動きや鳴きをスムーズにするので大変役立ちます。
用途: シャッターメンテナンス用満足度: 5シャッターメンテナンス用に購入致しました。掃除後ローラーに注入すると開閉が非常に滑らかになり気に入っております。
用途: シャッターのメンテナンス満足度: 5シャッターのスプリング・鳴き止めに使用。
スラット一段ずつに吹き付けるので、1本は使用しなければならなかった。
結果、音は止まりましたし、安価に抑える事が出来たので、助かりました。
他にも何枚かメンテナンスしなければならないので、次回はまとめて購入する予定です。

シャッターのメンテナンスで使用する商品」に関連する商品一覧

自動ドアのメンテナンスに使用する商品

自動ドアのメンテナンスに使用する商品

防錆潤滑剤,リチウムグリーススプレー