ゴム製品のメンテナンスに使うおすすめ商品

ゴム製品のメンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ラバープロテクタント」「タイヤワックス」「電気スタンド」などの商品を紹介します。

ラバープロテクタント 呉工業(クレ)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラバープロテクタント1本(300mL)
レビュー:311件のレビュー 平均満足度4.61(311)
【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】163×66×66【質量(g)】300【主成分】ゴム保護材、石油系溶剤【危険物の性状】-40~120【危険等級】【危険物の類別】第四類【使用温度範囲(℃)】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ゴム製品保護満足度: 4ほかに安心して使える商品がないので使っています。
タイヤブラックワックス SOFT99
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99タイヤブラックワックス1個(170g)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.25(20)
【特長】被膜が強く、持続性に優れた固型タイプ。 タイヤ本来の自然なツヤが特長です。
【用途】自動車用タイヤの艶出し用
【液性】シリコーン【タイプ】固形【成分】油性【危険物の類別】793-7938【トラスコ品番】非危険物
お客様の声
用途: ゴム製品のメンテナンスに満足度: 5初めて使ったのですが、液体タイプより使いやすいです。
アーム型タッチインバータ蛍光灯 ツインバード
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ツインバードアーム型タッチインバータ蛍光灯
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】配光自在の5点ジョイント機構。5ヶ所のジョイント部の調節で、アームの角度は自由自在。セードの角度調節には、セード部分のハンドルが便利です。 目が疲れにくい、インバータタイプ。細かい作業をされる方に適しています。 セード部にタッチセンサースイッチ。 クランプ台は用途に合せて取り付けられ、スペースが有効に利用できます。水平にも垂直にも取り付けられます。 ムラの無い明るさで手元までしっかり照らせるダブル反射板採用。
【電源(V)】19(消灯時0.5)【最大クランプ取付幅(mm)】約1.8【JIS照度】ブラック【電源コード(m)】約(セード幅)370×(上アーム長)300×(下アーム長)400【質量(g)】1700【ランプ】AC100(50/60Hz)【調光の可否】1334【定格ランプ電力(W)】55【色】27Wコンパクト蛍光灯(FPL27EX-N)【色(本体)】タッチインバータ方式【全光束(Lm)】55【点灯方式】70.2【アーム】AA形相当【電球の種類】ブラック【寸法(mm)】ダブルアーム【クランプ幅(mm)】蛍光灯【エネルギー消費効率(Lm/W)】不可
お客様の声
用途: 工業用ゴム製品の検査満足度: 3思っていたよりも少し暗い気がする。
この価格帯でもっと明るさがあればいいのですが。
アーム式で自在に動くので使い勝手は良い。
クランプの取り付け方向が変更出来る所はすごく良い。

ゴム製品のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

ゴム製品の保護に使う商品

ゴム製品の保護に使う商品

ラバープロテクタント,ゴム劣化防止スプレー