コンバインのメンテナウスに使うおすすめ商品

コンバインのメンテナウスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防振ゴム」「ベルハンマー」「バッテリー」などの商品を紹介します。

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形1本
レビュー:267件のレビュー 平均満足度4.76(267)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【ベルト高さ(mm)】SB形【ベルト上幅(mm)】9.0【使用限界温度(℃)】16.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【種別】-30~90
お客様の声
用途: コンバイン整備満足度: 5安心して使えます。最近の機械はベルトの本数が多いので安価なのも助かります。
用途: コンバインのメンテナウス時満足度: 5毎年ベルトを交換しています。注文して間に合うので安心しております。
防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.49(221)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【材質(防振ゴム)】両端おねじ【適合用途】天然ゴム【接続方式】防振
お客様の声
用途: コンバインの部品交換満足度: 1複数購入したが 取付け時インパクトでしめたら ボルトの根元から何本か折れた もう安いだけの商品は買わない
BVシリーズ バッテリー GSユアサ
販売価格(税別)4,5905,049税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
GSユアサBVシリーズ バッテリー1個
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.56(159)
【特長】国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!
極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
【用途】乗用車用
【仕様】上部形状フラット
お客様の声
用途: 稲刈りコンバイン満足度: 4外装はYUASAの様であるが製品にYUASAのマ-クがないので品質が大丈夫か不安、使用したところENGは、勢いよく始動した。年1回の稼働なので耐久性能は不明
LSベルハンマー スプレー スズキ機工
販売価格(税別)3,2903,619税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー スプレー1本(420mL)
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.75(153)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【危険物の品名】鉱油、防錆剤、減摩剤【成分】820-2293【危険等級】油性【種類】-15~196【使用温度範囲(℃)】原液170mL+LPG(高圧ガス)【危険物の数量】【トラスコ品番】第四類【配合】第四石油類【特性】170mL【危険物の類別】極圧潤滑
お客様の声
用途: コンバインの作業前満足度: 520年前の古い3条コンバインですが、今年は稲刈り前に丸々一本使い刈刃からチェーン、各種回転部分、藁切りカッターまで差しました。結果、音も小さくなり動きもスムーズで2町の稲刈りでトラブルなく終えました。他の農機にも使うつもりです。
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学
販売価格(税別)2,8903,179税込
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形1本
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.78(93)
【特長】VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
【種別】SB形【ベルト上幅(mm)】9【ベルト高さ(mm)】16.7【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ヰセキのコンバイン満足度: 5私の知人が使用している、ヰセキのコンバインの走行用Vベルトの交換に購入しました。
知人が前回同じトラブルで修理してもらったら3万円もかかったのに、今回の安価で迅速配送のモノタロウさんに感激しておりました。
お客様の声
用途: ヰセキのコンバインに満足度: 5知人のコンバインのファンベルトに使用しました。
メーカー指定の純正品が安価に、迅速に入手でき満足です。
本当にどんなものでも確実に届けてもらえるので、いつも安心して注文が出来ます。
安全ゴーグル RG-15 理研化学
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
理研化学安全ゴーグル RG-151個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】今までのゴーグルが大きい方へ。
マスク併用可。
レンズ交換可。
UVカット。
【質量(g)】2眼型【レンズ】レンズ両面曇り止め、UVカット【寸法(幅W×高さH)(mm)】50【材質(フレーム)】クリア【材質(レンズ)】152×49【形状】防曇【機能】ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型【レンズ色】ポリカハードコートAF
お客様の声
用途: コンバインの清掃満足度: 3視界がいまいち。
スーパーハイランド SE ENEOS(旧JXTGエネルギー)
販売価格(税別)17,90019,690税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ENEOS(旧JXTGエネルギー)スーパーハイランド SE1缶(20L)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
【用途】低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
【適合範囲】油圧機器【危険物の品名】さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし【銅板腐食(100℃×3H)】【仕様】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の類別】1【酸価(mgKOH/g)】0.06
お客様の声
用途: コンバインのHST油圧モーターのオイル満足度: 5コンバインのHST油圧モーター、ポンプの交換用オイルとして購入。安価です。ヤンマー
純正のオイルと同等の性能で、7年間使用しましたが、HSTに異常は無く、コストも低く
満足しています。
シグマ農機具用オイル SIGMA(シグマ)
販売価格(税別)11,90013,090税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SIGMA(シグマ)シグマ農機具用オイル1缶(20L)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】寒冷地の始動性にすぐれ、同時に高温高荷重にも高性能を発揮するマルチグレード・ディーゼルオイルです。 トラクター、コンバイン等の各種農業機械やトラックに使用いたけます。
【API】10W-30【ベースオイル】CD【SAE】鉱物油
お客様の声
用途: コンバイン等の交換満足度: 5満足です。
VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト
販売価格(税別)6,2906,919税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトLC形スーパー AG-X1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
【種類】10.9【寸法T(mm)】21.7【寸法W(mm)】VベルトLC形【寸法θ】40
お客様の声
用途: コンバインの交換用満足度: 2継ぎ目が雑でB品なのか。今までVベルトでは見たことがない粗悪なでき。
他の規格のAG-Xも似たりよったりです。

コンバインのメンテナウスに使う商品」に関連する商品一覧

クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター