【特長】熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
【定格】なし【使用地区】×【アース端子】×【付属品】○【シャッター】3P抜け止め【USBポート】差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし【仕様】3P→2P変換アダプタ(アース付き)【材質】本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂【定格電流(A)】125V・15A・1500W【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】125【スイッチ】15【耐トラッキング】45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)【コンセント形状】通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック【機能】ほこりシャッターなし【ノイズフィルター】日本国内【雷ガード】PSE適合【安全規格】1500【定格容量(W)】なし【RoHS指令(10物質対応)】対応【定格電圧(V)】なし【差込口形状】3ピン
できそうです。
カラーバリエーションもあり、使い分
けして使用しています。