【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。
【用途】2輪車用
【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】約1.5【他社参考品番(BOSCH)】12【電圧(V)】0.3【充電電流(A)】115×72×87【質量(kg)】RBTX4L-BS【主な適合車種】Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J)
この値段ですから、2年使えれば上等でしょう。