オーディオアンプのスピーカー出力端子に使うおすすめ商品

オーディオアンプのスピーカー出力端子に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「acアダプター」「トグルスイッチ」「コネクター」などの商品を紹介します。

ACアダプタ 共立電子産業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業ACアダプタ
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.75(53)
【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
【プラグ】AC100~240V(50/60Hz)【定格入力】センタープラス(+)【プラグタイプ】内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm【プラグ形状】短絡保護/過電圧保護/過電流保護【保護】2.1Φセンタープラス
お客様の声
用途: 自作アンプの電源満足度: 5簡単なアンプが必要になったので、LM386のアンプに使用。ハム音ノイズもなく重宝してます。
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所
販売価格(税別)759835税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.95(20)
【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
【用途】信号・電送・電子機器用
【結合方式】メス【仕様】ストレート【種類】正芯(ケーブル側)【材質(絶縁体)】丸型【結線方法】プラグ【コンタクト形状】合成樹脂【形状】ねじ【コネクタ形状】合成ゴム【材質(パッキン)】はんだ
お客様の声
用途: オーディオアンプの電源コネクターに使用。満足度: 5キャノンコネクターよりも電流容量が大きく、また、アルミダイカスト製で高級感がある。
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波
販売価格(税別)3,5003,850税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪高波絶縁トランス 静電シールド付1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【型式】単相複捲変圧器【周波数(Hz)】50/60【定格】連続【冷却方式】乾式自冷【耐電圧(V/min)】1500
お客様の声
用途: オーディオアンプの電源トランス満足度: 3一次・二次側ともタップが多く電圧調整がしやすかった。しかし磁束漏れがあるのか、トランス近くのチャンネルにハムが出ます。
2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
マル信無線電機2極大形単頭ジャック Φ6.31個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.06(16)
【極数】2【コンタクト形状】ストレート【形状】モノラル【タイプ】丸型【プラグ(mm)】Φ6.3【種類】メス
お客様の声
用途: マイクアンプの電子工作満足度: 5マイクロバスで使うマイクアンプの工作に利用しました。普通に使えました。
お客様の声
用途: オーディオアンプのスピーカー出力端子満足度: 5当地のホームセンターでは販売してないのでモノタロウで購入出来て良かった。小型でスペースを取らないのが良い。
メタルツマミ  K-59 サトーパーツ
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サトーパーツメタルツマミ K-591個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【推奨適合工具】アルミ【材質(本体)】RoHS対応【適合規格】六角棒スパナ(呼び2)
お客様の声
用途: オーディオアンプとスピーカーのセレクター用満足度: 4地方ではパーツが手に入りづらいので、通販で手に入ることは大変ありがたい。
まずはこれは第1です。
部品そのものはまるっきりの無垢では内容で思っていたより軽いが、それなりの重厚さはあるので、値段相応というところだと思います。
まだ組み立てはこれからなので、組み込んだ時の状況はまだわかりません。
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミヤマ電器ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.60(25)
【接触抵抗(mΩ)】100以上(MIN)/DC500V【操作部形状】20以下(MAX)【レバー色】AC 1000V 1分間【電流容量】(仕上)ニッケルメッキ【絶縁抵抗(MΩ)】バット状レバー【RoHS指令(10物質対応)】3A125V.AC【絶縁耐圧】対応
お客様の声
用途: オーディオアンプの電源スイッチ満足度: 5自作のアンプに取り付けたが小型で場所を取らず、作りもしっかっりしているので信頼できる。

オーディオアンプのスピーカー出力端子に使う商品」に関連する商品一覧

アンプのスピーカーターミナルに使う商品

アンプのスピーカーターミナルに使う商品

ラグ端子台,メタルツマミ K-59