【特長】合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。
H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。
また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。
また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
【用途】各種ベアリング
バイク、自転車、カート等
レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として
機械工具
精密機械
医薬品機器
【アズワン品番】高粘度仕様【引火点(℃)】半透明白色【密度(g/cm3)】-40~232【粘度(cSt)】合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)【危険物の類別】220【危険物の数量】0.87±0.02【危険等級】118~122(40℃)、14~17(100℃)【粘度指数】Ⅲ【使用温度範囲(℃)】1-5585-01【仕様】第四類【色】第四石油類【主成分】0.115L【危険物の品名】145
油切れしにくい耐久性のあるものを購入しました。
注油の頻度が減りましたので楽です