エンジンオイル添加剤として使用する商品

エンジンオイル添加剤として使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン添加剤」「オイル添加剤」「ハンマーオイル」などの商品を紹介します。

STPオイルトリートメント STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPSTPオイルトリートメント1本(300mL)
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.68(105)
【特長】進化を続け、50年以上ベストセラーのオイル強化剤。
通常の運転で消耗する、重要な添加剤を濃縮配合し、劣化が著しい過酷な条件でのエンジン保護を目的とした総合オイル性能強化剤です。
オイル交換時にオイル量3~4リットルに1缶。次回の添加は、オイル交換の中間か、次回の交換時。
【用途】ガソリン車用。エンジンノイズの低減、エンジン磨耗防止、油膜強化。
【適合車】ガソリン車【寸法(mm)】68×68×123【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルの添加剤満足度: 5昔っから使ってます。かなりの数の他社製品も使いましたが値段と性能を考えると、この製品が一番だと思います。国内取扱店が変わりましたが性能に変化は無い様です。初めて使う方は、水飴の様な固さに驚くかもしれません!温めてからか、時間に余裕が有る時に使うと良いでしょう!
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイル
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.70(168)
【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
【用途】4サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルの添加剤として。満足度: 5旧車には断然効きます。走りが素人でも判るほど違うのが体感出来ます。
用途: エンジンオイルの添加剤満足度: 5現在、CRFを所有しているのですが、此間のオイル交換の時、100cc程度しか入っておらず、かなり危険な状態でした。
しかし2ヶ月に1回、添加していた事が功を奏したのでしょうか。
パワー落ちもなく、すこぶる良い調子を維持しています。
価格も申し分なしです。
ハンマーオイル エーゼット
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼットハンマーオイル
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
【用途】ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに
【粘度】ISO VG100【適合範囲】ハンマー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイル添加剤として満足度: 5エンジンオイル3Lに対し100mlを添加します。加速時の「ジャー」という金属音が小さくなり、微細なアクセルワークでの加速感が忠実になります。燃費のアップは5から10%程度ですが、アクセルオフ時のエンジンブレーキが弱くなる感じなのでオートマ車の惰力走行中心の燃費運転時により効果を発揮します。使用車はekワゴン4WDオートマです。
本来のエンジン添加剤でないことは不安ですが「今日の必ずトクする一言」のページを見ると納得できます。二硫化モリブデンの安全な添加量は0.3から1%とされていますが、限界での焼付きを心配しなくても良い通常運転者であれば3%程度まで濃度アップも可能で、濃度アップとともに摩擦抵抗は減少していきます。ハンマーオイルには濃度表示がないため自分がどれほど添加したのかが解らないのが問題ですが、仮に濃度100%(あり得ませんが)だとしても3L:100mlで3.3%、濃度10%では0.33%であり、この添加量で問題ないものと考えます。
でもまあ本来の用途ではありませんので必ず自己責任でお願い致しますm(_ _)m
用途: エンジンオイル添加剤として使用満足度: 5一般的なオイル添加剤の二硫化モリブデンと成分はほぼ同じ
高い添加剤を使わなくてもこれで代用
特にディーゼルエンジンに入れると静粛性がかなり良くなります。
オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム 多走行軽自動車用N1本(180mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.35(62)
【特長】エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイル添加剤満足度: 3効果ははっきといってまだよくわからない。だだアイドリング時はエンジン音は静かになったかも?
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.72(64)
【特長】スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルの添加剤として使用満足度: 4オートバイのメカノイズ改善が期待出来るとの事で使用してみました、若干の改善は見られました。
具体的には高いカチカチ音は少なくなりました。
ウルトラコート モリグリーン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モリグリーンウルトラコート1個(300mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.50(18)
【特長】金属同士の摩耗を限界まで抑え、エンジン停止後も保護分子が金属面に吸着しドライスタートを防止。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.3L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルの添加剤満足度: 5他社のオイル添加剤も使いましたが、ウルトラコートは安く・高品質でエンジン音が静かになりました。(軽自動車には約半分を使用)
今度注文の時は少しまとめて購入予定です。
ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLL
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLLハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)1本(1L)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
【ISOグレード】100【適合範囲】ハンマー【粘度】ISO100【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイル添加剤として使用満足度: 5車やバイクのエンジンオイル添加剤として使用しています。
普通にモリブデン添加剤を買うと凄く高いですが成分ほとんど同じなので使ってます。
エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールエンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)1缶(200mL)
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.46(149)
【特長】燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。 満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。 配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。
【用途】二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用
【適合車】ガソリン車【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルへの添加剤満足度: 5最近仕事でドロドロのオイル交換でカーボン、スラッジ、ヘドロが気になり入れました、製品は天下のカストロ抜群です。
Moly Speed エンジンコーティングDブラック SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)Moly Speed エンジンコーティングDブラック1本(250mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.70(33)
【特長】固体の二硫化モリブデンとグラファイトを配合し、過酷なディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
【用途】4サイクルディーゼルエンジン専用
【適合車】ディーゼル車【成分】鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、その他【使用方法】油量3~6Lに本品1缶を添加(添加率約8~4%)【寸法(Φ×高さH)(mm)】68×137【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】220mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルの添加剤満足度: 4私の場合は10万kmを超えたハイエースのディーゼルターボに入れました。前回はオイル交換と同時だったので効果が新オイルと添加剤のどちらか分からず、今回はオイル交換してから半年後(2000km)に入れました。エンジン音、トルク感に違いを感じました、特に低回転での感触が良くなりました。
異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリ異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)1本(500mL)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.93(27)
【特長】エンジンオイル添加剤。
PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。
エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。
ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【液色】白色【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】500mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイル添加剤満足度: 2タペット音はさすがに即消えた。
滑らかで、燃費が向上した。
二流化モリブデンと違い、白色液体。
但し、化学合成と相性が悪く、短時間でオイルが黒くなり、減りが早かった。
化学合成油はちょっと組み合わせない方がよい。
現在、トヨタ純正キャッスル(鉱物油)と、日産ストロングセーブx(鉱物油)で実験中。
結果分かり次第、報告します。
メタルトリートメント リキッド (エンジン用) マイクロロン
販売価格(税別)
6,498
税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マイクロロンメタルトリートメント リキッド (エンジン用)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。
マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。
実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。
マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。
マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイル添加剤満足度: 5走行中のアクセル開度が少なくなったようです。今後どうなるか期待します。
エコカープラス EP WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,400
税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)エコカープラス EP1本(100mL)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】低粘度油指定車専用エンジン保護剤 近年の自動車使用状況やアイドリングストップ機能搭載車で多く見られる低油温下における金属摩耗の低減や、エンジン保護を目的としたエンジンオイル用添加剤です。 新開発オーガニックFMの摩擦低減効果により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジン内部を保護します。また、エステルよりも優れたオーガニックFMの強力な吸着作用により、油膜が不足しがちな始動時においてもエンジン各部の摩耗を低減させます。
【容量(mL)】100【使用量】オイル量2~4Lに1本を使用【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイル添加剤満足度: 5エンジン音が静かになり燃費にも効いています。
ループ ウルトラクリーニング シュアラスター
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シュアラスターループ ウルトラクリーニング1本(300mL)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計
エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
【用途】燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に
短期間でオイル汚れが気になり始めたら
中古車購入時に
30000km毎の定期的メンテナンス用
【使用方法】エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンオイルの添加剤満足度: 5エンジンオイル交換時に一緒に入れました。マフラーの音が少し静かになりました。経過をみて今後の購入を検討します。

エンジンオイル添加剤として使用する商品」に関連する商品一覧

エンジンオイルの小分けに使用する商品

エンジンオイルの小分けに使用する商品

ポリエチレン缶 灯油用,新ポリ蛇口