エアコン吹き出し口の温度測定に使う商品

エアコン吹き出し口の温度測定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「放射温度計」「温度計」などの商品を紹介します。

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定
販売価格(税別)6,7987,478税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.24(21)
【特長】レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
【電源】本体:ABS樹脂【材質】185×46×143【温度計の種類】単4アルカリ電池2本【寸法(mm)】±2%または±2(数値の高い方を適用)【温度表示方式】連続使用14【精度】デジタル【電池寿命(時間)】放射温度計(ガンタイプ)
お客様の声
用途: エアコン吹き出し口の温度測定満足度: 5測定したい場所をピンポイントで測定できるのでとても良い。
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【特長】防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
【用途】食材の温度を測定する温度計
【精度(℃)】-30~250【材質】キャップ、電池(1個)【防滴構造】(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス【測定範囲(℃)】21(キャップ電池含)【本体寸法(mm)】220×26×15【使用電池】11【表示桁数】0~100℃/±1、その他/±2【文字高(mm)】4桁【付属品】アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)【質量(g)】JIS2級
お客様の声
用途: エアコン吹き出し口温度測定満足度: 5価格の割には、十分な品質で使えます。
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定冷蔵庫用温度計 Aマグネット付1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【温度範囲(℃)】-30~50℃【温度表示方式】ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)【材質】135×24×7mm【温度計の種類】20【質量(g)】±2℃【寸法(mm)】冷蔵庫用【精度】棒状目盛【設置方式】棒状温度計
お客様の声
用途: エアコン吹き出し口の温度測定満足度: 5使い勝手のよいサイズで、数値も見易く普通に使用可能。

エアコン吹き出し口の温度測定に使う商品」に関連する商品一覧

圧力測定に使う商品

圧力測定に使う商品

ラインカプラー 分岐用 固定式,普通型圧力計(立形・つばなし)