ウッドデッキのテーブルセットに使うおすすめ商品

ウッドデッキのテーブルセットに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「キシラデコール」「クレオトップ」「塗料」などの商品を紹介します。

キシラデコール 大阪ガスケミカル
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
大阪ガスケミカルキシラデコール1缶(0.7L)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.53(62)
【特長】キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
【用途】ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
【標準使用量】屋外【成分】アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤【主な用途】非水溶性【有効成分】屋外木部【特性】0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)【塗り重ね可能時間(時間)】木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%【使用場所】【乾燥時間(時間)】危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)【危険物の性状】約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)【危険等級】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の類別】対応【種別】耐候【労働安全衛生法の表示】約12以上(気温20度、湿度65%)【RoHS指令(10物質対応)】非水溶性
お客様の声
用途: ウッドデッキの防腐塗装満足度: 5良好です
リバティピクニックテーブルセット タカショー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカショーリバティピクニックテーブルセット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】天然木、スチール、アクリル、ポリエステル【材質】(テーブル)約120×65×70、(ベンチ)約120×29×44
お客様の声
用途: ウッドデッキ用のテーブルセット満足度: 4写真より木部が黄色っぽい塗装で塗ってありました。思ったより木が安っぽい感じですが
腐ったり,反ったりしたときに同じサイズの木材を購入して修理する事が容易に出来そうなので
その時に気に入った木材に交換しようと思います。
用途: ウッドデッキ用のテーブルセット満足度: 4思ったより簡単な作りで木材も安物?みたいに思いました。色は写真より黄色っぽい感じです。
将来的に木部が腐ってもフレームがしっかりしていれば、同サイズの木材を使用して再生出来そうですね。組み立ては電動ドライバーがあれば簡単に出来ますよ。
水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ水性木部保護塗料1缶(0.7L)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.34(41)
【特長】木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
【用途】ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
【主な用途】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)【乾燥時間(時間)】屋外木部・木製品【特性】約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
【仕様】屋外用【使用場所】非危険物【危険物の類別】水性【油性 or 水性】防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
お客様の声
用途: ウッドデッキの塗り替え満足度: 5妻と二人でウッドデッキを塗り替えましたが、塗料の伸びがよくストレスを感じること
 なくスムースに2回塗るとこができました。
 妻も塗りやすかったと喜んでいました。
油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
吉田製油所油性木材防腐剤 クレオトップ1缶(1L)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.75(51)
【特長】クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
【用途】屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。
【希釈剤】瀝青系油剤【使用場所】屋外木製品【危険等級】屋外用【使用方法】(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。
(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。
(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。
(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
【危険物の性状】300mL/m2【成分】不要【標準使用量】【特性】24以上(塗り重ね時は3以上)【塗回数】第四類【主な用途】第二石油類【危険物の類別】防腐、防虫、防カビ【危険物の品名】非水溶性【乾燥時間(時間)】2
お客様の声
用途: ウッドデッキの防腐処理。満足度: 4塗り易く、木材への浸透性がよかった。クレオソートほどではないが、やはり臭いは気になる。

ウッドデッキのテーブルセットに使う商品」に関連する商品一覧

ウッドデッキ、デッキの束に使う商品

ウッドデッキ、デッキの束に使う商品

アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし),ゆかづか 合板タイプ