【特長】従来のプラ束に比べて約3倍の強度があり、木材の収縮による床鳴りや床の不陸による施工後の調整が可能。
微妙な上下調整も出来るので、安全性が高くしっかりとした床を実現します。
最新の表面処理技術環境に優しいKSG(溶融亜鉛+錫合金)めっき<財団法人日本建築センター審査証明取得>を採用した耐食性抜群の鋼製束です。
【使用ビス(mm)】Lタイプ【表面処理】(大引受金具)2.0t×89×60×37、(ベースプレート)2.0t×90×90【寸法(mm)】溶融亜鉛メッキ【タイプ】(ベースプレート)コンクリート釘#12×25【使用釘(mm)】(大引受金具)Φ3.8×L40以上