アンカー打ち込み時に使う商品

アンカー打ち込み時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンクリートドリル」「ソケットアダプター」「アンカー打ち込み棒」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: アンカー打ち込み満足度: 3いろいろソケットが使えるので便利
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【材質】グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ【適合】【表面処理】生地
お客様の声
用途: アンカーの打ち込み満足度: 5ちょっと深めに下穴を開けても容易にアンカー打ちが出来ます。
用途: アンカー打ち込み満足度: 5カナリいい金属やし、
ハンマーが、欠けました。
良いです。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
【適合機種】100【シャンク】160【全長(mm)】軽量ハンマードリル(SDSplus)【材質】刃部:超硬チップ【機能】SDSplus【有効長(mm)】打撃・回転
お客様の声
用途: アンカー打ち込み満足度: 2ドリルの径が表示されてますがすぐみえなくなるのでは?
ファイバーグラス柄石頭槌 SK11
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK11ファイバーグラス柄石頭槌1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【主な用途】石頭ハンマー【種類】炭素工具鋼【材質(柄部)】グラスファイバー/アルミカバー【材質(頭)】石工作業
お客様の声
用途: アンカーの打ち込み満足度: 5アンカーを打ち込む時に使用する。グリップも握り易い
ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!
【穴あけ能力(mm) コンクリート】13【シャンク形状】30【打撃数(min-1[回/分])】23【長さ(mm)】65【コード長さ(m)】0~1000【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】SDSプラスシャンク【穴あけ能力(mm) 木工】0~4400【回転数(min-1[r.p.m])】100(50/60Hz)【仕様】650【電源(V)】5【消費電力(W)】キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ【付属品】振動3適合軸合成値:16.3m/s2【穴あけ能力(mm) 鉄工】2.3【質量(kg)】342【高さ(mm)】210
お客様の声
用途: 主にアンカー打ち込みに使用しています。満足度: 5本体自体は軽いけど、馬力は申し分無い。
現在、メタルセンサー付のドラムで作業しているんですが、オプションの
アース線を着けても邪魔にならず、作業もしやすい。
値段と作業能率を比較してもサイコーと言っても過言じゃない。
いい商品だと思います。
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【用途】ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アンカー打ち込み時満足度: 2全長が120mmのタイプのホーク・アンカーボルトは、打ち込み時ボルトがあたり打ち込みができません
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダー1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
【用途】シーティーアンカーの施工。
【材質】透明筒入【仕様】スチール
お客様の声
用途: アンカーの打ち込み満足度: 5m6アンカーなので少し不安はあったのですが、現在のところ全く心配は不要でした。
用途: アンカー打ち込み満足度: 4専用品なので使いやすかった。
表面処理をしていないのか、すぐにサビてしまうのは残念です。
クイックホルダービット ユニカ
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ユニカクイックホルダービット1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。
打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
【用途】ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。
【質量(g)】835-6908【2018年トラスコ掲載ページ】218【トラスコ品番】2 0499
お客様の声
用途: アンカー打ち込み時満足度: 5抜差ししなくて先を変えるだけで、穴あけ打ち込みができるので大変便利です。作業効率もあがり、とても助かっています。
石頭ハンマー WIZ'A
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WIZ'A石頭ハンマー1丁
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
【種類】石頭ハンマー【頭部長(mm)】約180【全長(mm)】石工作業【呼び寸法】0.45kg【主な用途】約640【質量(g)】約80
お客様の声
用途: アンカー打ち込み満足度: 56~8mmのアンカー打ち込みならこのサイズで過不足有りません。
取っ手が短く頭が打ち込みやすく、安全コード通しも付いているので
高所で作業する際も安心です。

アンカー打ち込み時に使う商品」に関連する商品一覧

アンカーの穴あけに使う商品

アンカーの穴あけに使う商品

デルタゴンビットSDS・プラス,振動ドリル