アルミ、ガラス、ステンレスを削るに使うおすすめ商品

アルミ、ガラス、ステンレスを削るに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベルトサンダー」「ブッシング」「カーシャンプー」などの商品を紹介します。

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm1箱(10本)
レビュー:385件のレビュー 平均満足度3.56(385)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【適合材】10×330【寸法(mm)】アルミナ【砥材】金属
お客様の声
用途: プラスチック、鉄を削る満足度: 1すぐ削れなくなる。耐久性がない。ホームセンターで買ったやつは金額は3倍するがもちは3倍以上ある。
ブッシング アソー
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アソーブッシング1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.47(36)
【材質】ねじ込み継手【使用流体】ブッシング・おすめすソケット【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】水、空気、油【最高使用圧力(MPa)】黄銅(C3604BD)【使用温度(℃)】6.9[70]【種類】6.9【形状】-50~150
お客様の声
用途: 給水、湯配管に使用満足度: 5値段が安く普通に使えてありがたいです。
カーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付
レビュー:97件のレビュー 平均満足度3.90(97)
【特長】豊かな泡で、愛車を包み込むように洗い上げます。素早い泡切れで作業効率もUPします。廃棄が楽なバックインボックスタイプ。コック付で使用も簡単。
【液性】20【タイプ】中性【危険物の類別】全色【液色】専用コック【内容量(L)】陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、着色剤、防錆剤【付属品】濃縮タイプ【対応ボディー色】ピンク【成分】20~25倍【希釈倍率】非危険物
お客様の声
用途: コーティング施行前満足度: 5コーティング施行前に使ってます。
泡切れもいいので、シミにもならずに重宝しています。
手磨きガラピカ ミリオン・ジオサービス
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミリオン・ジオサービス手磨きガラピカ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】「ガラピカ」シリーズは、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けを、ガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能です。また、曇り止め(親水)効果を得ることができ、その効果は室内で1ヶ月、屋外では2週間持続します。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 コーティング施工前(親水性)の下地処理に。光触媒(液化酸化チタン)をはじめとする高性能コーティング剤の下地処理に抜群の性能を発揮します。市販の油膜除去剤で処理できなかった、頑固な撥水成分を強力分解。密着性を高め、確実な施工が可能になります。 水垢・シリカを水だけで除去可能。手磨き・サンダーによる簡易作業も可能。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
【用途】自動車・電車・船のガラスに。 オフィスビル・ホテル・旅館など建物の窓ガラスに。 コーティング施工前の下地づくりに。 水族館・遊園地のガラスに。 温泉のガラス・鏡に。
【適合材】ガラス【仕様】軟質ガラス用【寸法(横×縦×厚さ)(mm)】44×100×31
お客様の声
用途: フロントガラスに水垢がひどく強力な油膜取りなどいろいろ試したが殆ど駄目でした。メンテ専門の自動車工場に持ち込み確認したが簡単にメンテが出来る状態ではと言われました。ガラス削らなければきれいにならないと言われガラス専門店しか対応できないとの事。諦めまっひたたまたまモノタロウさんのカテゴリーチェックしていたらとても気になる手磨きガラピカに興味を持ち注文しました。研磨剤が入っていますので磨いた跡が付きましたが、丁寧に磨きを繰り返せば研磨後も消えてきました。最初はキズが気になりだめもとで最悪ガラス交換も覚悟しましたが成功しました。扱いが難しいがうまく出来ればとても素晴らしいと思います。自己責任で試してみたら・・・と思います。満足度: 5使用頻度が限定されだんだん利かなくなってきますがもう少し長持ちさせたいと思います。油膜はがしの耐久性をもっとあげてほしい。すぐツルツルとすべってしまう。
電着ダイヤモンドバー モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウ電着ダイヤモンドバー1本
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.38(64)
【特長】砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
【用途】超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
【全長(mm)】45【シャンク径(Φmm)】3
お客様の声
用途: ガラスを削る時に使用します。満足度: 5とても使いやすいです。モノタロウブランドで、今ある形状以外の形(ヘッドが
円盤状など)があれば、もっといいです。
ハード・1 スリーエム(3M)
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーエム(3M)ハード・11本(270g)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.74(38)
【特長】超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
【用途】高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
【種別】高品位塗料用【容器】チューブ【トラスコ品番】471-4440【目の粗さ】ねり状【危険物の類別】極細目【危険物の数量】指定可燃物【タイプ】可燃性液体類【危険物の品名】270mL
お客様の声
用途: 鉄骨削る満足度: 5凄く良かったです
短い時間できれいになり大変気に入ってます
スーパーソフト ニューレジストン
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニューレジストンスーパーソフト1枚
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
【用途】一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。
【外径(Φmm)】100【厚さ(mm)】3【適合材】15【穴径(Φmm)】72[4300]【最高使用周速度(m/s[m/min])】一般鋼、ステンレス鋼など
お客様の声
用途: ステンレスを削る作業に使用満足度: 5価格が気に入りました!!
また、次回からも購入します!!

アルミ、ガラス、ステンレスを削るに使う商品」に関連する商品一覧

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

オートセンターポンチ 超硬チップ付,スパイラルタップ