アマチュア無線アンテナのグランドアースに使うおすすめ商品

アマチュア無線アンテナのグランドアースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電池」「はんだ」「トランス」などの商品を紹介します。

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単31パック(4本)
レビュー:2,488件のレビュー 平均満足度4.38(2488)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【電圧(V)】単3形【タイプ】1.5
お客様の声
用途: アマチュア無線機に使用満足度: 4無線機の電源として早速使用してみましたが使用時間が少ないため良し悪しはまだわかりませんが問題は内容です。
巻きハンダ モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ巻きハンダ1巻
レビュー:177件のレビュー 平均満足度4.63(177)
【特長】作業性がよく、発煙も少ない。
【用途】電気・電子機器の配線、接続に
【含有量(%)】RMA【タイプ】(フラックス)3【合金組成(Wt%)】Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
お客様の声
用途: 電線、アンテナ、満足度: 4直径2.0が欲しかった。この値段でこれしかなかった。
小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)小形防雨入線カバー1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
【奥行(mm)】露出取付形【高さ(mm)】60【幅(mm)】90【仕様】30.5
お客様の声
用途: BS,CSアンテナ線の引き込み満足度: 5見た目がよい。価格が高い半値位にしてほしい。
DCDCコンバーター セルスター
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セルスターDCDCコンバーター1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
【使用温度範囲(℃)】-20~+40【定格入力電圧(V)】DC24【入力電圧範囲(V)】DC22~30
お客様の声
用途: アマチュア無線機の電源満足度: 5特に作動音(雑音・ノイズ発生源)も無く、十分な数のヒートシンクで放熱性能も期待以上、サイズ・形状も使い勝手に適している、流石国産に拘るメーカーのセルスター、この商品を選択して正解でした。
ステンレスセーフティワイヤー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ステンレスセーフティワイヤー
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
【質量(g)】450【寸法】Φ0.6×約190m
お客様の声
用途: 無線用アンテナ線に使用満足度: 5価格の割には量も多く大変満足でした。
品質も悪くないです。
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(東洋コネクター)
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トーコネ(東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグ1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.81(54)
【結線方式】コネクタ【種類】M型【RoHS指令(10物質対応)】プラグ【嵌合部形状】中心/半田、外部/半田【コネクタタイプ】対応
お客様の声
用途: アマチュア無線同軸ケーブルに使用満足度: 5リピート購入、半田の乗りも良く、安心して使えます。
コネクターーの中心コンタクトとの絶縁部がテフロンなのでハンダ付けの熱の心配をしないで済みとても使いやすいです。
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
お客様の声
用途: アマチュア無線用電源武満足度: 5使用した感想は、期待通りであった。端子がもう少し頑丈な作りがほしい。
価格とも手頃で、電源部の作成にはよい
アース棒 10Ф×1000mm 単一式 丸信電業
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
丸信電業アース棒 10Ф×1000mm 単一式1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【リード線長さ(mm)】B種【規格】5.5スケ×200【サイズ(mm)】10Φ×1000【材質】銅メッキ
お客様の声
用途: アマチュア無線のアース用満足度: 5値段の割には良い、太さ長さ問題なし
アース棒 14Ф×1200単一式 丸信電業
販売価格(税別)3,5003,850税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
丸信電業アース棒 14Ф×1200単一式1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【材質】A種【規格】14スケ×220【リード線長さ(mm)】14Φ×1200【サイズ(mm)】銅メッキ
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナのグランドアースに使用満足度: 2アース引き出し線部のカシメにが若干緩く揺らすとカクカク動く(抜けはしないと思いますが)接触抵抗が気になり不満を感じました、ロウ付けし直して使用しました。銅ブラケット&ビス留め方式などに変えた方が良いかと思います。
同軸ケーブル1.5C-2V 関西通信電線
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2V
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【ケーブル】1.5C-2V【標準減衰量(dB/km)】1000V/分【絶縁体外径(mm)】PVC(塩化ビニル)【シース外径(Φmm)】PE(ポリエチレン)【絶縁抵抗(MΩ/km)】69Nf/km【導体外径(Φmm)】15【特性インピーダンス(Ω)】968【導体構成(本/mm)】1000【材質(シース)】【シース色】1/0.26【概算質量(kg/km)】外部1/2.2、外部2/-【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】1.6【耐電圧】3【材質(絶縁体)】対応【静電容量】96(10MHz時 )【RoHS指令(10物質対応)】75
お客様の声
用途: アンテナ線のはり替え満足度: 5同一規格のアンテナ線を交換するために購入しました。以前使用していた物より柔軟性があって、取り回しが大変し易かったです。
バイス形アースクリップミニ 三立電器工業
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三立電器工業バイス形アースクリップミニ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.50(2)
【特長】溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
【仕様】100~330【質量(g)】42【最大挟み能力(mm)】電線許容範囲/22~38mm2【寸法(mm)】125×67【溶接電流(A)】440【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アマチュア無線、アース設置用満足度: 4がっちりと接続出来て満足ではあるが、幅が広く接続面が狭いために困っている。電動グラインダー等で幅を狭くしたり工夫をしないといけないかな なんて考えています。

アマチュア無線アンテナのグランドアースに使う商品」に関連する商品一覧

アマチュア無線のアンテナ張りに使う商品

アマチュア無線のアンテナ張りに使う商品

カットワイヤー(スチール製),ステンレス線