冷却管のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
754件の「冷却管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 冷却 器」、「蛇管」、「冷却器」などの商品も取り扱っております。

ステンレス冷却蛇管 アズワンランキング2位
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジムロート冷却器 climbing(クライミング)ランキング3位
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)ランキング4位
SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
20,980税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワンランキング5位
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
53,900税込59,290
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm。熱交換部管径:。内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm。外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
1台
98,900税込108,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワン品番1-4324-01材質硼珪酸ガラス-1外径d(Φmm)35筒長(mm)300アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm脚(mm)Φ12×110ゴム止め(mm)8
1個
11,880税込13,068
翌々日出荷

1個
12,672税込13,939
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
101,000税込111,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム耐熱温度(℃)-60~150
1巻
2,342税込2,576
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
15,939税込17,533
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
1台
75,980税込83,578
6日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

アズワン品番1-4318-01材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
12,177税込13,395
翌々日出荷

SIBATA(柴田科学)冷却コイル
・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
型式WJ-15/20型用
1個
32,599税込35,859
3日以内出荷

アズワン品番1-4322-01仕様300mm材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)35筒長(mm)300アダプタサイズΦ20×70mm脚(mm)Φ12×110ゴム止め(mm)8
1個
17,820税込19,602
7日以内出荷

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
22,300税込24,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワン品番1-5457-11内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
18,700税込20,570
当日出荷