ネコのおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
6,269件の「ネコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3輪 運搬車」、「土砂運搬車」、「一輪車」などの商品も取り扱っております。
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウランキング1位
スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
1台
13,980税込15,378
当日出荷

金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業ランキング2位
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
1台
19,980税込21,978
当日出荷

一輪車 3才 深型 モノタロウランキング3位
スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980税込14,278
当日出荷

二輪運搬車 モノタロウランキング4位
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998税込9,898
当日出荷

一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業ランキング5位
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
1台
19,980税込21,978
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
1台
17,980税込19,778
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

仕様エアー入りタイヤエスコ品番EA520DB材質スチール製グリーン積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545把手幅(mm)380
1個
30,500税込33,550
当日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
1台
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
19,980税込21,978
翌日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
1台
15,980税込17,578
当日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998税込8,798
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596全長(mm)1310質量(kg)8.2容量(L)55全幅(mm)670積載荷重(kg)100全高(mm)570表面処理なしハンドル長さ(mm)540材質(舟)プラスチックタイヤサイズ13×3ホイール
1台
21,980税込24,178
8日以内出荷

バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
56,980税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
1台
30,980税込34,078
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741質量(kg)7.8高さ(mm)1090積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)355×265外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085荷台寸法(幅)(m)0.36荷台寸法(長さ)(m)0.23全幅(m)0.55
1台
23,980税込26,378
翌日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
1個
3,500税込3,850
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷