曜日別特売

貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入)

貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入) - サンハヤト貼るだけ!スマホ用冷却シート(2枚入) - サンハヤト

ゲームや動画のスマホの熱トラブルを手軽に解消!
「貼るヒートシンク」のスマホサイズ(2枚入り)
シールタイプなので、貼るだけで冷却(放熱)できます。
放熱効果でスマホを約2℃冷却します。
【使い方】
(1)剥離紙(白い部分)を剥がします。
(2)スマホの熱くなる部分に貼ります。
約2℃の冷却(放熱)効果が期待できます(※ 使用環境により異なります。)

厚さ(mm)0.13寸法(mm)50×50黒(表面)質量(g)1.1 ※剥離紙含まず危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗23.3K/W内容量1個
注意
※本製品を貼っても、その上からカバーなどを装着すると、冷却効果は期待できなくなります。
※本製品は屋内での使用を想定しています。
※保管の際は、直射日光及び紫外線(UV)の当たらない冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593467HF-C552
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする