パワースタティック ナイト

パワースタティック ナイト - EDELRID

特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。
ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。
撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。
編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミドナイト長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277686Φ11x200m
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする