曜日別特売
モノタロウ

コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(339件のレビュー)

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイトサイズA4入数(枚)250紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952内容量1冊(250枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
白色度(%)
出荷単位
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594668A4 250枚約92バラ
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:339
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 社内外の文章に重宝しています。
製造業

全てのサイズが揃い、高白色で FSC認証紙という事で、社内外の文章に幅広く使っています。サイズの違う書類を並べたときに違和感が湧かないのでとても助かっていました。最近は欠品になるか…と、戦々恐々としています。MonotaROさん、この商品だけでも残していただけるとありがたいです。

1が参考にしています
2026-01-22
用途: 普通に伝票に使ってます
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

キャノンのプリンターに使っています、契約書や伝票類様々な書類印刷に使っていますが厚さも表面の滑らかさも丁度よいようです。
もう何年も同じものを使っているので気に入っています、量的にも普通の半分単位なので丁度一回の補充にピッタリです。
コピー用紙は変なものを使うと機械が壊れてしまうので、その辺に気を使いますが何年も使って実証済みです。

2026-01-21
用途: コピー印刷
医療・福祉・介護関連業

すでにレビューにもある通り、無料クーポンで繰り返し頂いておりますが、社員からは「なにこれ?なんか高そうな紙だね」と言う評判。なんだか申し訳なくなってきます。
ただし白さについては、他所の廉価なザラザラ用紙のほうが上だとは思います。むしろ比較的ナチュラルな色合いで、かつ滑らかな手触りが上質さを感じさせます。そういえばたしかに、この紙で詰まりを起こしたこともないような…

2025-12-25
用途: コピー用紙
卸売・小売業

いつもはもう少し安い方のコピー用紙を購入していますが無料クーポンで貰えるのでありがたいです。
ほぼモノクロ使用なので白色度は気にしませんが、こちらの方が白いのでカラーコピーするには良いかと。

1が参考にしています
2026-04-01
用途: 全く問題なし
電気・ガス・熱供給・水道業

何も問題ありません。薄い、とか、弱い、とか、印刷が悪い、とか、そういう不満は一つもありません。
品質はいいように感じます。

対象商品 : 52594668
2025-12-18
用途: 印刷物全般に使用

いつもクーポンをいただいて購入しています。以前別のところで買ったものが薄すぎて紙詰まりを起こしていましたが、こちらの品物は厚みもあり、発色もよいので安心して使えます。クーポンがない場合でも注文したい品物です。

1が参考にしています
2026-03-23
用途: 書類の印刷用で
株式会社アーレスティ

いつもおまけのクーポンで頂くのですが、普通に使用しています。
若干色目が真っ白では無く、再生紙らしい色なのですが、会議の資料などで使用するのに問題無いと思います。

2026-02-07
用途: 通常のコピー用紙として
卸売・小売業

必要となったものの合計金額と注文するタイミングがモノタロウさんのキャンペーンにハマったときに選べる商品の中からこの商品を選択させていただいています。
もちろん、質もいいですし250枚のパックを在庫として持っておけるのはなんかの時にスッと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする