曜日別特売

高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証

高白色 ホワイトコピー用紙 A4/A3 白色度93% PEFC認証 - APP(エーピーピー)
(12件のレビュー)

高白色タイプ。国際的な森林管理認証を取得した製品です。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。入数(枚)500坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※生産工場によって品番が異なる製品が届く場合がございますが、製品は同じとなります。(WC901PEIとWC901PETなど)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
白色度(%)
出荷単位
サイズ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66107907WC912PEI1箱(500枚×5冊)約93A3
取扱い終了
代替品有
66107925WC911PEI1箱(500枚×10冊)約93A4
取扱い終了
代替品有
66107916WC901PEI1箱(500枚×5冊)約93A4
取扱い終了
代替品有
66107950WC912PEI-11冊(500枚)約93バラA4
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66107907WC912PEI450000545冊WC912PEI コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 45000054コピー用紙 高白色 PEFC認証品モノタロウ1箱(500枚×5冊)
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66107925WC911PEI45430177A4 10冊WC911PEI コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430177コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ1箱(500枚×10冊)
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66107916WC901PEI45430168A4 5冊WC901PEI コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430168コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ1箱(500枚×5冊)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66107950WC912PEI-145430159A4 1冊WC912PEI-1 コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430159コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ1冊(500枚)
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 書類作成時
卸売・小売業

いつも購入している商品が販売中止になっていたので、こちらの商品を購入しました。
色や質感に問題なく、得意先への見積書にも使える綺麗なコピー用紙です。

3が参考にしています
2025-11-21
用途: 毎日の事務処理用
淀川防犯協会サービス業

初めて注文させて頂きました。白色が、すごくきれいで今まで使用した中では、一番の白さで、大満足でした。

2が参考にしています
2026-02-17
用途: 子供のお絵かき用に使ってます。
製造業

たくさん絵を描くので、白い紙を安く大量に買えるところを探していました。またリピートします。

対象商品 : 66107916
2026-01-07
用途: 事務書類、図面印刷
建設業・工事業

希望の商品が販売中止で、代替でこの商品を購入しました。 色や質感に問題なく、図面印刷も使える綺麗なコピー用紙です。

2025-12-25
用途: ファイルへのプリント
株式会社Ace建設業・工事業

質感もよく綺麗に印刷出来ています。
弊社では、毎回リピートしています。

2025-12-19
用途: 塾での印刷物
サービス業

フルカラー印刷をしましたが、発色もよく、白色度93%の表示通りに、今までの紙より白が綺麗で、子供達にも反応が良かったです。

2025-12-23
用途: 会社のコピー用紙として使用

質、色とも満足です。とても会社のコピー機との相性も良く、使いやすいと思います。

対象商品 : 66107916
2025-12-13
用途: コピー用紙
天空ファーム合同会社農・林・水産業

色々な資料のプリントアウトに適してます。
紙色が白く、カラー、モノクロともに見やすく、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする