膝らく筋肉バンドサポーター

膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ膝らく筋肉バンドサポーター - ファミリー・ライフ

筋肉バンドで力強く、曲げ伸ばしを楽に!元気に、長く歩ける!
筋肉バンド+強圧生地のWサポート。膝を鍛えながら動かす筋肉みたいなバンド

材質生地:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、ベルト:ポリウレタン・ナイロンベージュ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
膝上廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365939a35474021枚M3424×12×0.534~40
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
64365948a35474031枚L3624.5×15×0.540~46
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
64365957a35475021セット(2枚組)M1枚:3424×12×0.534~40
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
64365966a35475031セット(2枚組)L1枚:3624.5×15×0.540~46
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする