曜日別特売

養生ポリボード

養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari養生ポリボード - NewHikari

低発泡ポリエチレン樹脂板!:1.5倍発泡品ゆえに軽くて耐久性に優れています。(比重0.6)
耐薬品性良好!作業性良好!:ポリエチレンなので耐薬品性良好、カッターで現場で切断・加工も可能です。
再利用可能!:水洗い可能で繰り返しのご利用も可能です。
使用実績多数!:大手ゼネコンでの採用実績多数あり。業界認知度も高く安心してお使いいただけます。

材質発泡ポリエチレン
注意
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352596SH-MB909B1セット(100枚)(1枚)2.4×910×910ブルー
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64352605SH-MB909K1セット(100枚)(1枚)2.4×910×910ブラック
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64352621SH-MB909W1セット(100枚)(1枚)2.4×910×910ホワイト
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64352630SH-MB918B1セット(10枚)(1枚)2.4×910×1820ブルー
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64352639SH-MB918K1セット(10枚)(1枚)2.4×910×1820ブラック
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64352648SH-MB918W1セット(10枚)(1枚)2.4×910×1820ホワイト
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64352657SH-MB918B1セット(100枚)(1枚)2.4×910×1820ブルー
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64352666SH-MB918K1セット(100枚)(1枚)2.4×910×1820ブラック
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64352675SH-MB918W1セット(100枚)(1枚)2.4×910×1820ホワイト
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66392098SH-MB909B1セット(20枚)2.4×910×910(1枚)ブルー
31,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66392107SH-MB909K1セット(20枚)2.4×910×910(1枚)ブラック
31,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66392116SH-MB909W1セット(20枚)2.4×910×910(1枚)ホワイト
31,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64352569SH-MB909B1セット(10枚)(1枚)2.4×910×910ブルー
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64352578SH-MB909K1セット(10枚)(1枚)2.4×910×910ブラック
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64352587SH-MB909W1セット(10枚)(1枚)2.4×910×910ホワイト
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする