クラウン[事務用品] クラウン[事務用品]の 事務用品 クラウン[事務用品]の 封筒 クラウン[事務用品]の 封筒(クラフト封筒 等) クラフト封筒角2 85gテープ付 センター貼り クラフト封筒角2 85gテープ付 注文コード 62983457 リピート率の高い定番サイズはまとめ買いがオススメ。 仕様センター貼り 材質古紙40%使用 規格角2 寸法(縦×横)(mm)332×240 紙厚(g/m2)85 グリーン購入法適合 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CR-ETK2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62983457 CR-ETK2 ¥8,240 ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 封筒(クラフト封筒 等) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリンタ用封筒 淡クリーム 寿堂紙製品工業 税込¥1,022~ ¥929~ マド付サイド貼封筒 寿堂紙製品工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 角2ホワイト 100g GT付 100枚 高春堂 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 角2間伐材クラフト85gLシーム 高春堂 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 長3間伐材クラフト85gLシーム 高春堂 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 間伐材クラフト85g100枚パック 高春堂 税込¥659~ ¥599~ クラフト封筒長3 70gテープ付 クラウン[事務用品] 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ クラフト封筒角2 85gテープ付 クラウン[事務用品] 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 洋形封筒50枚パック オキナ 税込¥615~ ¥559~ (1) 未晒クラフト封筒 オキナ 税込¥219~ ¥199~ (1) 一重封筒 ケンロー 日本ノート 税込¥131 ¥119 バスケットへ エコクッション封筒 日本ノート 税込¥307 ¥279 バスケットへ A3ノビ用封筒 日本ノート 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ A3ノビ用封筒 オキナ 税込¥758 ¥689 バスケットへ 長3クリーム10枚パック 寿堂紙製品工業 税込¥120 ¥109 バスケットへ 長3グリーン10枚パック 寿堂紙製品工業 税込¥120 ¥109 バスケットへ サイド貼長3枠なし70g10枚パック 寿堂紙製品工業 税込¥81 ¥74 バスケットへ 長3ブルー10枚パック 寿堂紙製品工業 税込¥120 ¥109 バスケットへ 長3クラフトOK85g26枚パック 寿堂紙製品工業 税込¥175 ¥159 バスケットへ 長3グレー10枚パック 寿堂紙製品工業 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品封筒封筒(クラフト封筒 等) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「封筒」にはこんなカテゴリがあります 封筒(クラフト封筒 等) カラー封筒 小包封筒 PPフィルム封筒 レタースケール 宅配/ビジネス封筒 クッション封筒(エコパックメール 等) 給料袋 メールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品