三笠産業[工具]
充電式タンピングランマー
MT-e55へウレタンフートを採用
電動化と相まって一層の静音性を実現。
その他
【衝撃数】11.4Hz/689v.p.m
ストローク(mm)
【衝撃板】30~70
寸法(mm)
【衝撃板】220×315
質量(kg)
【機械】72(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機体】715×350×1090
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
定格出力(kW)
1.6(2.2PS)
打撃力(kN[kgf])
8.8~10.8/900~1100
原動機
ホンダDCパワーユニット
内容量
1台
注意
※充電器は付属しておりません、別途ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62567167
MT-e55-SS
¥606,000
¥
599,800
¥659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません