充電式タンピングランマー
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応
より安全な2アクションレバーを採用
防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護
モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備
移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.m
ストローク(mm)【衝撃板】40~70
寸法(mm)【衝撃板】265×340
質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040
定格回転数(min-1[r.p.m])4350
定格出力(kW)2.3(3.1PS)
打撃力(kN[kgf])13.6/1390
原動機三相誘導モーター
内容量1台
注意
※充電器は付属しておりません、別途ご購入下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |