デスクパネル(クロス) リフティーナ LT型/ダークブラウン/D1550×D15×H720
デスクトップパネルは正面パネルタイプとサイドパネル付タイプの2種類をお選びいただけます。デスクトップパネルは施工時に天板との隙間を20mm開けることができます。カラー7種類からお選びいただけます。
トラスコ品番681-3240
材質パネル:クロスタイプ
色ダークブラウン
高さ(mm)720
品名デスクトップパネル(クロス)
奥行(mm)15
間口(mm)1550
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,300 / 税込 ¥ 3,630 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |