曜日別特売

プラパール(養生用シート)

プラパール(養生用シート) - 川上産業

空気を挟んだ、3層構造の軽量剛性プラスチックボードです。
軽量・耐久性・耐薬品性・防水性・剛性に優れています。
ベニヤ合板と比べささくれが無く、安心・安全です。

用途トラック輸送時のあて板、工事、引越などの養生厚さ(mm)5材質ポリプロピレン(PP)白黒白トラスコ品番129-0885長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413429102580.911.825
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする