ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)515 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×1.5×18 耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:500(静止荷重) 寸法(奥行D×高さH)(cm)ハンガー部1つあたり:40.5×1.5(滑り止め部分含まず) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60904990 10098
オープン
2,700
2,970 (税込)
7日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする