水性コンクリートフロア用 みどり

水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント 水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント

水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。
雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。

用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
※ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
H82-0217-02 60466720
H82-0217-02 60466720
60466720 H82-0217-02 1個(3kg) 12~13 7.3~7.9
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
H82-0517-61 60466747
H82-0517-61 60466747
60466747 H82-0517-61 1個(7kg) 27~31 16~19
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする